Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VHEF-ES-B52-G18 Wahlschalterventil


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild für VHEF-ES-B52-G18 Wahlschalterventil
Bild für VHEF-ES-B52-G18 Wahlschalterventil
Herstellerlogo für VHEF-ES-B52-G18 Wahlschalterventil
Artikel-Nr.:
     4065-70328396
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     4106816
EAN/GTIN:
     4052568291310
Datenblatt DE für VHEF-ES-B52-G18 Wahlschalterventil
Suchbegriffe:
Schieber-Wegeventil
Schieberwegeventil
Wege-Schieberventil
Wegeschieberventil
Wahlschalterventil VHEF-ES-B52-G18 Ventilfunktion=5/2 bistabil, Betätigungsart=manuell, Baubreite=20 mm, Normalnenndurchfluss=750 l/min, Betriebsdruck=-0,95 - 10 bar
Weitere Informationen:
Abluftfunktion:
drosselbar
Anwendungshinweis:
nur von Hand betätigen
Befestigungsart:
mit Durchgangsbohrung
Betätigungsart:
manuell
Betriebsmedium:
Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Dichtprinzip:
weich
Einbaulage:
beliebig
Handhilfsbetätigung:
rastend
Hinweis zum Betriebs-/Steuermedium:
Geölter Betrieb möglich (im weiteren Betrieb erforderlich)
Konstruktiver Aufbau:
Kolben-Schieber
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK:
1 - niedrige Korrosionsbeanspruchung
Pneumatischer Anschluss 1:
G1/8
Pneumatischer Anschluss 2:
G1/8
Pneumatischer Anschluss 3:
G1/8
Pneumatischer Anschluss 4:
G1/8
Pneumatischer Anschluss 5:
G1/8
Steuerart:
direkt
Strömungsrichtung:
reversibel
Symbol:
00995881
Typ-Kurzzeichen:
VHEF
Überdeckung:
positive Überdeckung
Werkstoff Deckel:
PA-verstärkt
Werkstoff Dichtungen:
NBR
Werkstoff Gehäuse:
eloxiert
Werkstoff Hebel:
PA-verstärkt
Werkstoff-Hinweis:
RoHS konform
Weitere Suchbegriffe: Wege-Ventil, Wege-Ventile, Wegeventil, Wegeventile, festo wegeventil, wege ventil, wegeventil handbetätigt, VHEF-ES-B52-G18|Wahlschalterventil
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 48,41*
€ 62,18*
Lager 4065
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 51,51*
€ 65,15*
2 Tage
50
€ 5,90*
ab € 73,09*
€ 90,26*
Preise: Lager 4065
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 65,15*
€ 77,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 64,65*
€ 76,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 60,71*
€ 72,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 59,04*
€ 70,26
pro Stück
ab 20 Stück
€ 58,28*
€ 69,35
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 51,51*
€ 61,30
pro Stück
Lagerstand: Lager 4065
Versand: Lager 4065
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 20,00*
€ 4,90*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 20,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4065
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.