Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

K/O-3-PK-3 Tasterventil


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild für K/O-3-PK-3 Tasterventil
Bild für K/O-3-PK-3 Tasterventil
Herstellerlogo für K/O-3-PK-3 Tasterventil
Artikel-Nr.:
     4065-70326644
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     13793
EAN/GTIN:
     4052568066130
Datenblatt DE für K/O-3-PK-3 Tasterventil
Suchbegriffe:
Mechanisches Wegeventil
Schieber-Wegeventil
Schieberwegeventil
Wege-Schieberventil
Tasterventil K/O-3-PK-3 mit Stecknippelanschluss für Schlauch NW 3. Betätigung über Knopftaster. Je nach Wahl der Anschlüsse die Funktion unbetätigt Durchgang oder kein Durchgang. Ventilfunktion=3/2 offen/geschlossen monostabil, Normalnenndurchfluss=80 l/min, Betriebsdruck=0 - 8 bar, Konstruktiver Aufbau=Kolben-Sitz, Nennweite=2,5 mmmin, Betriebsdruck=0 - 8 bar, Konstruktiver Aufbau=Kolben-Sitz, Nennweite=2,5 mm
Weitere Informationen:
Befestigungsart:
mit Durchgangsbohrung
Betriebsmedium:
Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [-:-:-]
Konstruktiver Aufbau:
Kolben-Sitz
Pneumatischer Anschluss 1:
PK-3
Pneumatischer Anschluss 2:
PK-3
Pneumatischer Anschluss 3:
PK-3
Steuerart:
direkt
Symbol:
00991838
Typ-Kurzzeichen:
K/O
Werkstoff Dichtungen:
NBR
Werkstoff Gehäuse:
Kunststoff
Weitere Suchbegriffe: Wegeschieberventil, wege schieberventil, K/O-3-PK-3|Tasterventil
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
72
€ 8,90*
ab € 30,33*
€ 38,68*
6 Tage
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 31,46*
€ 41,02*
Lager 4065
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 33,64*
€ 42,82*
Preise: Lager 4065
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 42,82*
€ 50,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 42,48*
€ 50,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 40,06*
€ 47,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 38,87*
€ 46,26
pro Stück
ab 20 Stück
€ 37,85*
€ 45,04
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 33,64*
€ 40,03
pro Stück
Lagerstand: Lager 4065
Versand: Lager 4065
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 20,00*
€ 4,90*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 20,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4065
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.