Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

V-3-1/4-B Stößelventil


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild für V-3-1/4-B Stößelventil
Bild für V-3-1/4-B Stößelventil
Herstellerlogo für V-3-1/4-B Stößelventil
Artikel-Nr.:
     4065-70326621
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     6808
EAN/GTIN:
     4052568110956
Datenblatt DE für V-3-1/4-B Stößelventil
Suchbegriffe:
Schieber-Wegeventil
Schieberwegeventil
Wege-Schieberventil
Wegeschieberventil
Stößelventil V-3-1/4-B unbetätigt kein Durchgang. Ventilfunktion=3/2 geschlossen monostabil, Betätigungsart=mechanisch, Normalnenndurchfluss=600 l/min, Betriebsdruck=-0,95 - 10 bar, Konstruktiver Aufbau=Teller-Sitz
Weitere Informationen:
Befestigungsart:
mit Durchgangsbohrung
Betätigungsart:
mechanisch
Konstruktiver Aufbau:
Teller-Sitz
Pneumatischer Anschluss 1:
G1/4
Pneumatischer Anschluss 2:
G1/4
Pneumatischer Anschluss 3:
G1/4
Steuerart:
direkt
Symbol:
00991095
Typ-Kurzzeichen:
V
Werkstoff Dichtungen:
NBR
Werkstoff Gehäuse:
Aluminium-Druckguss
Weitere Suchbegriffe: wege schieberventil, V-3-1/4-B|Stößelventil
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
90
€ 5,90*
ab € 85,90*
€ 105,34*
8 Tage
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 91,73*
€ 114,73*
Lager 4065
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 100,78*
€ 122,21*
Preise: Lager 4065
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 122,21*
€ 145,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 119,79*
€ 142,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 115,19*
€ 137,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 114,06*
€ 135,73
pro Stück
ab 500 Stück
€ 100,78*
€ 119,93
pro Stück
Lagerstand: Lager 4065
Versand: Lager 4065
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 20,00*
€ 4,90*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 20,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4065
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.