| |
|
| Artikel-Nr.: 4065-70325790 Herst.-Nr.: 174845 EAN/GTIN: 4052568075002 |
| | |
|
| | |
| Steckdosenleitung KMEB-2-24-5-LED Dose Form C; gewinkelt; 4-polig/-adrig; LED Signalzustand, DC; Leitung TPE-U(PUR); Standard; 5 m; 0,75 mm²; mit Schildträger; offenes Ende; 3-polig/-adrig; IP65 Weitere Informationen: | | Befestigungsart: | auf Magnetventil mit Zentralschraube M2,5 | Einbaulage: | beliebig | Elektrischer Anschluss: | 4-polig | Kabelaufbau: | 3 x 0,75 mm² | Schaltstellungsanzeige: | LED | Schutzart: | nach IEC 60529 | Schutzleiteranschluss: | vorhanden | Werkstoff Gehäuse: | POM | Werkstoff Kabelmantel: | TPE-U(PUR) | Werkstoff Steckkontakte: | Bronze | Werkstoff-Hinweis: | RoHS konform |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 4065 | | | | | | € 4,90* | ab € 20,09* | € 26,23* | | | | | | 5 Tage | | | | | € 4,30* | ab € 19,68* | € 26,26* | | | | | 2 Tage | | | | | € 8,90* | ab € 20,62* | € 27,05* | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 22,40* | € 29,38* | | | | | | | | | | € 8,95* | ab € 24,13* | € 32,21* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4065 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4065 | | Versand: Lager 4065 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 20,00* | € 4,90* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 20,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4065 | | | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|