Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KMEB-2-24-5-LED Steckdosenleitung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     214K-4052568075002
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     174845
EAN/GTIN:
     4052568075002
Suchbegriffe:
Elektromagnetventil
Magnetventil
Pneumatik Magnetventil
Verbindungsleitung für Ventile
Steckdosenleitung KMEB-2-24-5-LED Dose Form C; gewinkelt; 4-polig/-adrig; LED Signalzustand, DC; Leitung TPE-U(PUR); Standard; 5 m; 0,75 mm²; mit Schildträger; offenes Ende; 3-polig/-adrig; IP65
Weitere Informationen:
Typ-Kurzzeichen:
KMEB
Umgebungstemperatur:
;; GC
Werkstoff-Hinweis:
RoHS konform
Werkstoff Gehäuse:
PA | POM
Produktgewicht:
|G
Befestigungsart:
auf Magnetventil mit Zentralschraube M2,5
Schutzart:
IP65 | nach IEC 60529
Kabellänge:
|M
Schaltstellungsanzeige:
LED
Elektrischer Anschluss:
Dose gewinkelt | nach DIN EN 175301-803 | Form C | 4-polig
Werkstoff Kabelmantel:
TPE-U(PUR)
Kabeldurchmesser:
|MM
Werkstoff Steckkontakte:
Bronze
Nennbetriebsspannung DC:
|V
Kabelaufbau:
3 x 0,75 mm²
Schutzleiteranschluss:
vorhanden
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 20,12*
€ 26,28*
Lager 214
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 19,67*
€ 26,31*
2 Tage
12
€ 8,90*
ab € 20,78*
€ 27,10*
€ 5,46*
ab € 22,57*
€ 29,37*
€ 3,90*
ab € 25,60*
€ 33,14*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,31*
€ 31,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,02*
€ 30,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,17*
€ 29,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,08*
€ 27,47
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,36*
€ 26,61
pro Stück
ab 50 Stück
€ 22,11*
€ 26,31
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,67*
€ 23,41
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.