Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DASI-Q11-50-A-SR Sensorhalter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild für DASI-Q11-50-A-SR Sensorhalter
Bild für DASI-Q11-50-A-SR Sensorhalter
Herstellerlogo für DASI-Q11-50-A-SR Sensorhalter
Artikel-Nr.:
     4065-70325086
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     1797071
EAN/GTIN:
     4052568248505
Datenblatt DE für DASI-Q11-50-A-SR Sensorhalter
Suchbegriffe:
Sensorhalter
festo sensorhalter
Sensorhalter DASI-Q11-50-A-SR Baugröße=50, Bauform=für T-Nut, Konstruktiver Aufbau=Sensorleiste, Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK=2 - mäßige Korrosionsbeanspruchung, Umgebungstemperatur=-10 - 60 °C
Weitere Informationen:
Bauform:
für T-Nut
Befestigungsart:
mit Nutensteinen
für Kolben-Ø:
Ø50
Konstruktiver Aufbau:
Sensorleiste
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK:
2 - mäßige Korrosionsbeanspruchung
Typ-Kurzzeichen:
DASI
Werkstoff Schrauben:
verzinkt
Werkstoff-Hinweis:
RoHS konform
Weitere Suchbegriffe: DASI-Q11-50-A-SR|Sensorhalter
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4065
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 97,61*
€ 121,21*
2 Tage
3
€ 5,90*
ab € 97,72*
€ 121,34*
11 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 109,04*
€ 136,64*
Preise: Lager 4065
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 121,21*
€ 144,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 119,18*
€ 141,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 113,75*
€ 135,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 110,97*
€ 132,05
pro Stück
ab 500 Stück
€ 97,61*
€ 116,16
pro Stück
Lagerstand: Lager 4065
Versand: Lager 4065
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 20,00*
€ 4,90*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 20,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4065
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.