Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DASI-Q11-50-A-SR Sensorhalter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     214K-4052568248505
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     1797071
EAN/GTIN:
     4052568248505
Suchbegriffe:
Sensorhalter
festo sensorhalter
Sensorhalter DASI-Q11-50-A-SR Baugröße=50, Bauform=für T-Nut, Konstruktiver Aufbau=Sensorleiste, Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK=2 - mäßige Korrosionsbeanspruchung, Umgebungstemperatur=-10 - 60 °C
Weitere Informationen:
Typ-Kurzzeichen:
DASI
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK:
2 - mäßige Korrosionsbeanspruchung
Umgebungstemperatur:
;; GC
Werkstoff-Hinweis:
RoHS konform
Baugröße:
50
Produktgewicht:
|G
Befestigungsart:
geklemmt in T-Nut | mit Durchgangsbohrung und Schraube | mit Nutensteinen
Konstruktiver Aufbau:
Sensorleiste
Werkstoff Schrauben:
Stahl | verzinkt
Bauform:
für T-Nut
für Kolben-Ø:
Ø50
Weitere Suchbegriffe: DASI-Q11-50-A-SR
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 97,34*
€ 120,83*
2 Tage
2
€ 5,90*
ab € 97,70*
€ 120,96*
Lager 214
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 109,13*
€ 135,98*
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 135,98*
€ 161,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 134,88*
€ 160,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 126,35*
€ 150,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 121,65*
€ 144,76
pro Stück
ab 50 Stück
€ 120,31*
€ 143,17
pro Stück
ab 500 Stück
€ 109,13*
€ 129,86
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.