| |
|
| Artikel-Nr.: 4065-70324756 Herst.-Nr.: 537796 EAN/GTIN: 4052568049546 |
| | |
|
| | |
| Schwenkflansch SNCL-20-R3 Baugröße=20, Basierend auf Norm=ISO 21287, Varianten=Hoher Korrosionsschutz, Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK=3 - starke Korrosionsbeanspruchung, Umgebungstemperatur=-40 - 90 °C Weitere Informationen: | | Basierend auf Norm: | ISO 21287 | Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK: | 3 - starke Korrosionsbeanspruchung | Typ-Kurzzeichen: | SNCL | Varianten: | Hoher Korrosionsschutz | Werkstoff Befestigung: | mit Schutzüberzug | Werkstoff Lager: | Kunststoff | Werkstoff Schrauben: | hochlegierter Stahl rostfrei | Werkstoff-Hinweis: | RoHS konform |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 9 Tage | | | | | € 4,30* | ab € 13,22* | € 18,62* | | | | Lager 4065 | | | | | | € 4,90* | ab € 14,09* | € 19,43* | | | | | | 2 Tage | | | | | € 8,90* | ab € 17,37* | € 23,44* | | | | | | | | | | € 8,95* | ab € 20,65* | € 28,76* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4065 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4065 | | Versand: Lager 4065 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 20,00* | € 4,90* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 20,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4065 | | | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|