| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-2022531 Herst.-Nr.: SNCL-20-R3 EAN/GTIN: 4052568049546 |
| |
|
| | |
| Passend für Bohrungsgröße = 20mm Serie = SNCL Produkttyp = Drehflansch
Die Festo selbstausrichtende Stangenkupplung kompensiert Winkel- und radiale Fehlausrichtung für die Montage auf Kolbenstangenseite mit der Größe M12 und verwendetes Stahlmaterial für das Gehäuse. Es hat eine 2-mäßige Korrosionsbelastung.Die Umgebungstemperatur beträgt -40-150 °C. Produktgewicht: 210 g. Weitere Informationen: | | Passend für Bohrungsgröße: | 20mm | Serie: | SNCL | Produkttyp: | Drehflansch |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Schwenkgabelbefestigung Pneumatikzylinder, Schwenklager Pneumatikzylinder, Zylinder-Schwenkbefestigung, festo schwenkbefestigung pneumatikzylinder, schwenkbefestigung pneumatikzylinder, 2022531, Pneumatik und Hydraulik, Pneumatik Zylinder und Antriebe, Pneumatisches Zylinder- und Antriebszubehör, Festo, SNCL20R3, Pneumatics & Hydraulics, Pneumatic Cylinders & Actuators, Pneumatic Cylinder & Actuator Accessories |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 9 Tage | | | | | € 4,30* | ab € 13,22* | € 18,62* | | | | | 17 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 14,09* | € 19,43* | | | | | 3 Tage | | | | | € 8,90* | ab € 17,37* | € 23,44* | | | | Lager 108 | | | | | | € 8,95* | ab € 20,65* | € 28,76* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 108 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 108 | | Versand: Lager 108 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|