| |
|
| Artikel-Nr.: 4065-70324742 Herst.-Nr.: 176886 EAN/GTIN: 4052568075361 |
| | |
|
| | |
| Schwenkflansch SUA-32-R3 für Zylinder ADVU, AEVU, passender Lagerbock LBN oder LN, LSN. Baugröße=32, Einbaulage=beliebig, Varianten=Hoher Korrosionsschutz, Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK=3 - starke Korrosionsbeanspruchung, Produktgewicht=135 g Weitere Informationen: | | Einbaulage: | beliebig | Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK: | 3 - starke Korrosionsbeanspruchung | Typ-Kurzzeichen: | SUA | Varianten: | Hoher Korrosionsschutz | Werkstoff Befestigung: | mit Schutzüberzug | Werkstoff Bolzen: | hochlegierter Stahl rostfrei | Werkstoff Hülse: | Federstahl | Werkstoff Lager: | Kunststoff | Werkstoff Schrauben: | hochlegierter Stahl rostfrei | Werkstoff Sicherung: | hochlegierter Stahl rostfrei | Werkstoff Welle: | hochlegierter Stahl rostfrei | Werkstoff-Hinweis: | RoHS konform |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 6 Tage | | | | | € 4,30* | ab € 60,57* | € 78,75* | | | | | 2 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 62,38* | € 79,50* | | | | Lager 4065 | | | | | | € 4,90* | ab € 68,37* | € 86,17* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4065 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4065 | | Versand: Lager 4065 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 20,00* | € 4,90* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 20,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4065 | | | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|