| |
|
| Artikel-Nr.: 4065-70323712 Herst.-Nr.: 15635 EAN/GTIN: 4052568022044 |
| | |
|
| | |
| Schlauchtülle N-1/2-P-9-MS Messing-Ausführung. Nennweite=8 mm, Dichtungsart am Einschraubzapfen=Dichtring, Betriebsdruck kompletter Temperaturbereich=-0,95 - 16 bar, Betriebsmedium=Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:-:-], Hinweis zum Betriebs- und Steuermedium=Geölter Betrieb möglich (im weiteren Betrieb erforderlich)dium=Geölter Betrieb möglich (im weiteren Betrieb erforderlich) Weitere Informationen: | | Betriebsmedium: | Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:-:-] | Dichtungsart am Einschraubzapfen: | Dichtring | Hinweis zum Betriebs-/Steuermedium: | Geölter Betrieb möglich (im weiteren Betrieb erforderlich) | Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK: | 1 - niedrige Korrosionsbeanspruchung | Pneumatischer Anschluss 1: | Außengewinde G1/2 | Pneumatischer Anschluss 2: | für Schlauch Innen-Ø 9 mm | Typ-Kurzzeichen: | N | Werkstoff-Hinweis: | RoHS konform |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Druckluft Schlauchtülle, Schlauchtülle Druckluft, Pneumatik-Schlauchtüllen, Schlauchtülle Pneumatik, Schnellkupplung, Schnellschlusskupplung, Schnellverschlusskupplung, Steckkupplung, festo schnellkupplung messing, druckluft schlauchtülle, festo gewindetülle, N-1/2-P-9-MS|Schlauchtülle |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 4065 | 28 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 9,44* | € 12,76* | | | | | | 10 Tage | | | | | € 4,30* | ab € 9,24* | € 12,78* | | | | | 2 Tage | | | | | € 8,90* | ab € 9,88* | € 13,23* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4065 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4065 | | Versand: Lager 4065 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 20,00* | € 4,90* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 20,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4065 | | | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|