| |
|
| Artikel-Nr.: 4065-70323189 Herst.-Nr.: 550598 EAN/GTIN: 4052568052164 |
| | |
|
| | |
| Rohrklemme PQ-RK-22-B für die Aufnahme von Rohren mit 12, 15, 18, 22 und 28 mm Außendurchmesser, Farbe weiss, RoHS konform. Nennweite=22 mm, Gebindegröße=10, Umgebungstemperatur=-25 - 85 °C, Produktgewicht=5,1 g, Werkstoffhinweis=RoHS konform Weitere Informationen: | | Typ-Kurzzeichen: | PQ | Werkstoff-Hinweis: | RoHS konform |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 4065 | | | | 10 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 7,87* | € 10,13* | | | | | | 10 Tage | | | 1 | | pro Packung | € 4,30* | ab € 7,78* | € 11,11* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | pro Packung | € 8,90* | ab € 8,28* | € 11,68* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4065 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück | Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 101,30* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4065 | | Versand: Lager 4065 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 20,00* | € 4,90* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 20,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4065 | | | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|