|  |
 |
| Artikel-Nr.: 4065-70322163 Herst.-Nr.: 3361481 EAN/GTIN: 4052568269180 |
| | |
|
|  |  |
 | Parallelgreifer HGPL-14-60-A-B Baugröße=14, Hub pro Greifbacken=60 mm, Max. Austauschgenauigkeit=< 0,2 mm, Max. Greifbackenwinkelspiel ax,ay=< 0,2 deg, Max. Greifbackenspiel Sz=< 0,05 mm Weitere Informationen:  |  | Befestigungsart: | mit Durchgangsbohrung und Zentrierhülse | Betriebsmedium: | Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4] | Einbaulage: | beliebig | Funktionsweise: | doppeltwirkend | Greiferfunktion: | Parallel | Hinweis zum Betriebs-/Steuermedium: | Geölter Betrieb möglich (im weiteren Betrieb erforderlich) | Konstruktiver Aufbau: | Zahnstange/Ritzel | Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK: | 2 - mäßige Korrosionsbeanspruchung | Pneumatischer Anschluss: | M5 | Positionserkennung: | für Näherungsschalter | Symbol: | 00991894 | Typ-Kurzzeichen: | HGPL | Werkstoff Gehäuse: | gleiteloxiert | Werkstoff Greifbacken: | gehärtet | Werkstoff-Hinweis: | RoHS konform |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | |  |  |
|  |  | Angebote (4) | | |
|  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | 1 Tag |  | |  |  | € 5,90* | ab € 881,64* | € 965,53* |  |  |  | | 6 Tage |  | |  |  | Frei Haus | ab € 1.002,75* | € 1.105,57* |  |  |  | Lager 4065 | |  | |  |  | Frei Haus | ab € 1.052,83* | € 1.127,65* |  |  |  |  | | 13 Tage |  | |  |  | € 6,90* | ab € 1.284,54* | € 1.361,73* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 4065 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 4065 |  | Versand: Lager 4065 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 20,00* | € 5,90* |  | ab € 100,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 20,00* |
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4065 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|