Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HGPD-80-A-G2 Parallelgreifer


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild für HGPD-80-A-G2 Parallelgreifer
Bild für HGPD-80-A-G2 Parallelgreifer
Herstellerlogo für HGPD-80-A-G2 Parallelgreifer
Artikel-Nr.:
     4065-70322152
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     1132959
EAN/GTIN:
     4052568227241
Datenblatt DE für HGPD-80-A-G2 Parallelgreifer
Suchbegriffe:
Parallel-Greifer
Parallelgreifer
Pneumatik Parallelgreifer
Pneumatischer Parallelgreifer
Parallelgreifer HGPD-80-A-G2 mit Greifkraftsicherung schließend ...-G2. Baugröße=80, Hub pro Greifbacken=20 mm, Max. Austauschgenauigkeit=<= 0,2 mm, Max. Greifbackenwinkelspiel ax,ay=<= 0,1 deg, Max. Greifbackenspiel Sz=<= 0,02 mm
Weitere Informationen:
Befestigungsart:
mit Innengewinde und Passstift
Betriebsmedium:
Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Einbaulage:
beliebig
Funktionsweise:
doppeltwirkend
Greiferfunktion:
Parallel
Greifkraftsicherung:
beim Schließen
Hinweis zum Betriebs-/Steuermedium:
Geölter Betrieb möglich (im weiteren Betrieb erforderlich)
Konstruktiver Aufbau:
zwangsgeführter Bewegungsablauf
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK:
2 - mäßige Korrosionsbeanspruchung
Pneumatischer Anschluss:
G1/4
Pneumatischer Anschluss Sperrluft:
M5
Positionserkennung:
für Näherungsschalter
Schutzart:
IP65
Symbol:
00991895
Typ-Kurzzeichen:
HGPD
Werkstoff Abdeckkappe:
hochlegierter Stahl rostfrei
Werkstoff Gehäuse:
eloxiert
Werkstoff Greifbacken:
gehärtet
Werkstoff-Hinweis:
RoHS konform
Weitere Suchbegriffe: parallel-greifer festo, parallel greifer, HGPD-80-A-G2|Parallelgreifer
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.861,43*
€ 2.016,38*
2 Tage
1
€ 5,90*
ab € 1.999,58*
€ 2.108,89*
Lager 4065
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 2.061,96*
€ 2.173,41*
Preise: Lager 4065
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.173,41*
€ 2.586,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.159,46*
€ 2.569,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.099,59*
€ 2.498,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.069,88*
€ 2.463,16
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.061,96*
€ 2.453,73
pro Stück
Lagerstand: Lager 4065
Versand: Lager 4065
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 20,00*
€ 4,90*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 20,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4065
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.