Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HGPT-80-A-B Parallelgreifer


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild für HGPT-80-A-B Parallelgreifer
Bild für HGPT-80-A-B Parallelgreifer
Herstellerlogo für HGPT-80-A-B Parallelgreifer
Artikel-Nr.:
     4065-70322123
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     560234
EAN/GTIN:
     4052568206994
Datenblatt DE für HGPT-80-A-B Parallelgreifer
Suchbegriffe:
Parallel-Greifer
Parallelgreifer
Pneumatik Parallelgreifer
Pneumatischer Parallelgreifer
Parallelgreifer HGPT-80-A-B robust. Baugröße=80, Hub pro Greifbacken=25 mm, Max. Austauschgenauigkeit=<= 0,2 mm, Max. Greifbackenwinkelspiel ax,ay=<= 0,1 deg, Max. Greifbackenspiel Sz=<= 0,02 mm
Weitere Informationen:
Befestigungsart:
mit Innengewinde und Passstift
Betriebsmedium:
Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Einbaulage:
beliebig
Funktionsweise:
doppeltwirkend
Greiferfunktion:
Parallel
Hinweis zum Betriebs-/Steuermedium:
Geölter Betrieb möglich (im weiteren Betrieb erforderlich)
Konstruktiver Aufbau:
zwangsgeführter Bewegungsablauf
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK:
2 - mäßige Korrosionsbeanspruchung
Pneumatischer Anschluss:
G1/4
Pneumatischer Anschluss Sperrluft:
M5
Positionserkennung:
für Näherungsschalter
Schutzart:
IP40
Symbol:
00991894
Typ-Kurzzeichen:
HGPT
Werkstoff Abdeckkappe:
hochlegierter Stahl rostfrei
Werkstoff Gehäuse:
eloxiert
Werkstoff Greifbacken:
gehärtet
Werkstoff-Hinweis:
RoHS konform
Weitere Suchbegriffe: parallel-greifer festo, parallelgreifer, HGPT-80-A-B|Parallelgreifer
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
2
€ 5,90*
ab € 1.253,10*
€ 1.341,41*
5 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.430,70*
€ 1.553,74*
Lager 4065
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.497,67*
€ 1.587,79*
13 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 1.830,65*
€ 1.926,11*
Preise: Lager 4065
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.587,79*
€ 1.889,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.573,88*
€ 1.872,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.529,52*
€ 1.820,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.505,60*
€ 1.791,66
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.497,67*
€ 1.782,23
pro Stück
Lagerstand: Lager 4065
Versand: Lager 4065
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 20,00*
€ 5,90*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 20,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4065
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.