Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HGPM-08-EZ-G8 Parallelgreifer


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild für HGPM-08-EZ-G8 Parallelgreifer
Bild für HGPM-08-EZ-G8 Parallelgreifer
Herstellerlogo für HGPM-08-EZ-G8 Parallelgreifer
Artikel-Nr.:
     4065-70322062
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     197563
EAN/GTIN:
     4052568160609
Datenblatt DE für HGPM-08-EZ-G8 Parallelgreifer
Suchbegriffe:
Parallel-Greifer
Parallelgreifer
Pneumatik Parallelgreifer
Pneumatischer Parallelgreifer
Parallelgreifer HGPM-08-EZ-G8 Micro, mit Klemmflansch. Baugröße=8, Hub pro Greifbacken=2 mm, Max. Austauschgenauigkeit=0,2 mm, Rotationssymmetrie=0,15 mm, Wiederholgenauigkeit Greifer=<= 0,05 mm
Weitere Informationen:
Befestigungsart:
geklemmt
Betriebsmedium:
Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Funktionsweise:
geschlossen
Greiferfunktion:
Parallel
Hinweis zum Betriebs-/Steuermedium:
Geölter Betrieb möglich (im weiteren Betrieb erforderlich)
Konstruktiver Aufbau:
Schiefe Ebene
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK:
1 - niedrige Korrosionsbeanspruchung
Pneumatischer Anschluss:
M3
Positionserkennung:
ohne
Symbol:
00991898
Typ-Kurzzeichen:
HGPM
Werkstoff Abdeckkappe:
POM
Werkstoff Gehäuse:
eloxiert
Werkstoff Greifbacken:
hochlegierter Stahl
Werkstoff-Hinweis:
Kupfer- und PTFE-frei
Weitere Suchbegriffe: parallel-greifer festo, parallel greifer, HGPM-08-EZ-G8|Parallelgreifer
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
4
€ 5,90*
ab € 177,63*
€ 211,68*
6 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 198,52*
€ 239,82*
Lager 4065
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 211,61*
€ 250,73*
Preise: Lager 4065
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 250,73*
€ 298,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 248,33*
€ 295,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 236,15*
€ 281,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 225,78*
€ 268,68
pro Stück
ab 500 Stück
€ 211,61*
€ 251,82
pro Stück
Lagerstand: Lager 4065
Versand: Lager 4065
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 20,00*
€ 4,90*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 20,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4065
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.