Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EAMM-U-70-D32-60P-96 Parallelbausatz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild für EAMM-U-70-D32-60P-96 Parallelbausatz
Bild für EAMM-U-70-D32-60P-96 Parallelbausatz
Herstellerlogo für EAMM-U-70-D32-60P-96 Parallelbausatz
Artikel-Nr.:
     4065-70321893
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     2619586
EAN/GTIN:
     4052568265397
Datenblatt DE für EAMM-U-70-D32-60P-96 Parallelbausatz
Suchbegriffe:
Gleitblock
Servomotor
servomotor
Parallelbausatz EAMM-U-70-D32-60P-96 passend für Elektrische Antriebe. Baugröße=70, Einbaulage=beliebig, Getriebeübersetzung=1:1, Max. Drehzahl=5000 1/min, Lagertemperatur=-25 - 60 °C
Weitere Informationen:
Einbaulage:
beliebig
Getriebeübersetzung:
1:1
Relative Luftfeuchtigkeit:
0 - 95 %
Schutzart:
IP40
Typ-Kurzzeichen:
EAMM-U
Werkstoff-Hinweis:
RoHS konform
Weitere Suchbegriffe: EAMM-U-70-D32-60P-96|Parallelbausatz
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
4
€ 5,90*
ab € 398,90*
€ 447,39*
Lager 4065
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 439,61*
€ 487,93*
7 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 513,34*
€ 576,76*
Frei Haus
ab € 538,06*
€ 609,06*
13 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 620,74*
€ 680,26*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4065
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 487,93*
€ 580,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 483,04*
€ 574,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 465,57*
€ 554,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 456,95*
€ 543,77
pro Stück
ab 500 Stück
€ 439,61*
€ 523,14
pro Stück
Lagerstand: Lager 4065
Versand: Lager 4065
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 20,00*
€ 5,90*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 20,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4065
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.