Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VSNC-F-P53E-MD-G14-FN Magnetventil


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild für VSNC-F-P53E-MD-G14-FN Magnetventil
Bild für VSNC-F-P53E-MD-G14-FN Magnetventil
Herstellerlogo für VSNC-F-P53E-MD-G14-FN Magnetventil
Artikel-Nr.:
     4065-70318292
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     577271
EAN/GTIN:
     4052568262549
Datenblatt DE für VSNC-F-P53E-MD-G14-FN Magnetventil
Suchbegriffe:
Gas Magnetventil
Magnetventile für Gas
Elektromagnetventil
Magnetventil
Magnetventil VSNC-F-P53E-MD-G14-FN NAMUR-Ventil 1/4", Mittelstellung entlüftet, FN-Ankersystem. Ventilfunktion=5/3 entlüftet, Betätigungsart=elektrisch, Baubreite=32 mm, Normalnenndurchfluss=1050 l/min, Betriebsdruck=3 - 8 bar
Weitere Informationen:
Abluftfunktion:
drosselbar
Anschluss Atmungsöffnung:
nicht gefasst
Befestigungsart:
mit Durchgangsbohrung
Betätigungsart:
elektrisch
Betriebsmedium:
Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Dichtprinzip:
weich
Einbaulage:
beliebig
Einschaltdauer:
100%
Entspricht Norm:
VDI/VDE 3845 (NAMUR)
Handhilfsbetätigung:
tastend
Hinweis zum Betriebs-/Steuermedium:
Geölter Betrieb möglich (im weiteren Betrieb erforderlich)
Konstruktiver Aufbau:
Kolben-Schieber
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK:
2 - mäßige Korrosionsbeanspruchung
Pneumatischer Anschluss 1:
G1/4
Pneumatischer Anschluss 2:
NAMUR Anschlussbild
Pneumatischer Anschluss 3:
G1/4
Pneumatischer Anschluss 4:
NAMUR Anschlussbild
Pneumatischer Anschluss 5:
G1/4
Rückstellart:
mechanische Feder
Signalzustandsanzeige:
mit Zubehör
Spulenkennwerte:
Siehe Magnetspule, getrennt zu bestellen
Steuerart:
vorgesteuert
Steuerluftversorgung:
intern
Strömungsrichtung:
nicht reversibel
Symbol:
00991082
Typ-Kurzzeichen:
VSNC
Überdeckung:
positive Überdeckung
Werkstoff Dichtungen:
NBR
Werkstoff Gehäuse:
Aluminium-Knetlegierung
Werkstoff Schrauben:
hochlegierter Stahl rostfrei
Werkstoff-Hinweis:
RoHS konform
Zertifikat ausstellende Stelle:
DNVGL-TAA000011J
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4065
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 116,94*
€ 140,09*
5 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 114,26*
€ 140,22*
2 Tage
1
€ 5,90*
ab € 126,15*
€ 151,42*
Preise: Lager 4065
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 140,09*
€ 166,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 139,61*
€ 166,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 133,48*
€ 158,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 131,92*
€ 156,98
pro Stück
ab 500 Stück
€ 116,94*
€ 139,16
pro Stück
Lagerstand: Lager 4065
Versand: Lager 4065
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 20,00*
€ 4,90*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 20,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4065
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.