Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VMPA1-M1H-G-S-M7-PI Magnetventil


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild für VMPA1-M1H-G-S-M7-PI Magnetventil
Bild für VMPA1-M1H-G-S-M7-PI Magnetventil
Herstellerlogo für VMPA1-M1H-G-S-M7-PI Magnetventil
Artikel-Nr.:
     4065-70317184
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     533388
EAN/GTIN:
     4052568166694
Datenblatt DE für VMPA1-M1H-G-S-M7-PI Magnetventil
Suchbegriffe:
Gas Magnetventil
Magnetventile für Gas
Elektromagnetventil
Magnetventil
Magnetventil VMPA1-M1H-G-S-M7-PI mit elektrischem Einzelanschluss M8x1, 4-polig. Ventilfunktion=5/3 geschlossen, Betätigungsart=elektrisch, Ventilgröße=10 mm, Normalnenndurchfluss=320 l/min, Betriebsdruck=-0,9 - 10 bar
Weitere Informationen:
Abluftfunktion:
drosselbar
Anschluss Steuerabluft 82/84:
M5
Anschluss Steuerluft 12/14:
M5
Befestigungsart:
mit Durchgangsbohrung
Betätigungsart:
elektrisch
Betriebsmedium:
Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
CE-Zeichen (siehe Konformitätserklärung):
nach EU-EMV-Richtlinie
Dichtprinzip:
weich
Einbaulage:
beliebig
Elektrischer Anschluss:
4-polig
Handhilfsbetätigung:
tastend
Hinweis zum Betriebs-/Steuermedium:
Geölter Betrieb möglich (im weiteren Betrieb erforderlich)
Konstruktiver Aufbau:
Kolben-Schieber
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK:
1 - niedrige Korrosionsbeanspruchung
Pneumatischer Anschluss 1:
M7
Pneumatischer Anschluss 2:
M7
Pneumatischer Anschluss 3:
M7
Pneumatischer Anschluss 4:
M7
Pneumatischer Anschluss 5:
M7
Relative Luftfeuchtigkeit:
max. 90 % bei 40 °C
Rückstellart:
mechanische Feder
Schockfestigkeit:
Schockprüfung mit Schärfegrad 2 nach FN 942017-5 und EN 60068-2-27
Schutzart:
nach IEC 60529
Schwingfestigkeit:
Transporteinsatzprüfung mit Schärfegrad 2 nach FN 942017-4 und EN 60068-2-6
Signalzustandsanzeige:
ja
Steuerart:
vorgesteuert
Steuerluftversorgung:
extern
Strömungsrichtung:
reversibel
Symbol:
00991020
Typ-Kurzzeichen:
VMPA1
Überdeckung:
positive Überdeckung
Vakuumtauglichkeit:
ja
Werkstoff Dichtungen:
NBR
Werkstoff Gehäuse:
Aluminium-Druckguss
Werkstoff-Hinweis:
RoHS konform
Zulässige Spannungsschwankungen:
+/- 25 %
Zulassung:
c UL us - Recognized (OL)
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4065
21 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 129,80*
€ 156,69*
2 Tage
4
€ 5,90*
ab € 130,38*
€ 156,87*
8 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 129,61*
€ 159,06*
Preise: Lager 4065
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 156,69*
€ 186,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 154,06*
€ 183,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 148,75*
€ 177,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 145,82*
€ 173,53
pro Stück
ab 500 Stück
€ 129,80*
€ 154,46
pro Stück
Lagerstand: Lager 4065
Versand: Lager 4065
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 20,00*
€ 4,90*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 20,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4065
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.