Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CPVSC1-M1H-N-P-M5O Magnetventil


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild für CPVSC1-M1H-N-P-M5O Magnetventil
Bild für CPVSC1-M1H-N-P-M5O Magnetventil
Herstellerlogo für CPVSC1-M1H-N-P-M5O Magnetventil
Artikel-Nr.:
     4065-70317122
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     527551
EAN/GTIN:
     4052568162757
Datenblatt DE für CPVSC1-M1H-N-P-M5O Magnetventil
Suchbegriffe:
3/2 Wegeventil
5/2 Wegeventil
Einlassblock
Pneumatik Basiseinheit
Magnetventil CPVSC1-M1H-N-P-M5O für Ventilinsel CPV-SC, Anschluss M5. Ventilfunktion=3/2 offen monostabil, Betätigungsart=elektrisch, Ventilgröße=10 mm, Normalnenndurchfluss=170 l/min, Betriebsdruck=-0,9 - 7 bar
Weitere Informationen:
Abluftfunktion:
nicht drosselbar
Anschluss Steuerabluft 82/84:
Sammelanschluss
Befestigungsart:
mit Durchgangsbohrung
Betätigungsart:
elektrisch
Betriebsmedium:
Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Dichtprinzip:
weich
Einbaulage:
beliebig
Elektrischer Anschluss:
2-polig
Handhilfsbetätigung:
tastend
Hinweis zum Betriebs-/Steuermedium:
Geölter Betrieb möglich (im weiteren Betrieb erforderlich)
Konstruktiver Aufbau:
Kolben-Schieber
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK:
1 - niedrige Korrosionsbeanspruchung
Pneumatischer Anschluss 1:
Sammelanschluss
Pneumatischer Anschluss 2:
M5
Pneumatischer Anschluss 3/5 zusammengefasst:
Sammelanschluss
Pneumatischer Anschluss 4:
M5
Rückstellart:
pneumatische Feder
Schockfestigkeit:
Schockprüfung mit Schärfegrad 2 nach FN 942017-5 und EN 60068-2-27
Schutzart:
IP40
Schwingfestigkeit:
Transporteinsatzprüfung mit Schärfegrad 2 nach FN 942017-4 und EN 60068-2-6
Spulenkennwerte:
22 V DC: 1,0 W
Steuerart:
vorgesteuert
Steuerluftversorgung:
extern
Strömungsrichtung:
nicht reversibel
Symbol:
00991402
Typ-Kurzzeichen:
CPVSC1
Werkstoff Dichtungen:
NBR
Werkstoff Gehäuse:
Aluminium-Druckguss
Werkstoff-Hinweis:
RoHS konform
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4065
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 72,01*
€ 90,21*
7 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 72,09*
€ 90,30*
6 Tage
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 70,84*
€ 90,68*
Preise: Lager 4065
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 90,21*
€ 107,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 88,89*
€ 105,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 84,32*
€ 100,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 82,48*
€ 98,15
pro Stück
ab 500 Stück
€ 72,01*
€ 85,69
pro Stück
Lagerstand: Lager 4065
Versand: Lager 4065
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 20,00*
€ 5,90*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 20,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4065
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.