Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DLGF-G-25-300-PPSA Linearantrieb


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild für DLGF-G-25-300-PPSA Linearantrieb
Bild für DLGF-G-25-300-PPSA Linearantrieb
Herstellerlogo für DLGF-G-25-300-PPSA Linearantrieb
Artikel-Nr.:
     4065-70315992
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     5072354
EAN/GTIN:
     4052568419271
Datenblatt DE für DLGF-G-25-300-PPSA Linearantrieb
Suchbegriffe:
Elektro-Zylinder
Elektrozylinder
Linearantrieb
Linearmotor
Linearantrieb DLGF-G-25-300-PPSA Hub=300 mm, Kolben-Durchmesser=25 mm, Dämpfung=PPS: selbsteinstellende pneumatische Endlagendämpfung, Einbaulage=beliebig, Führung=Grundführung
Weitere Informationen:
Alternativanschlüsse:
siehe Produktzeichnung
Befestigungsart:
mit Zubehör
Betriebsmedium:
Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Dämpfung:
selbsteinstellende pneumatische Endlagendämpfung
Einbaulage:
beliebig
Führung:
Grundführung
Funktionsweise:
doppeltwirkend
Hinweis zum Betriebs-/Steuermedium:
Geölter Betrieb möglich (im weiteren Betrieb erforderlich)
Kolben-Ø:
25 mm
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK:
1 - niedrige Korrosionsbeanspruchung
Mitnahmeprinzip:
formschlüssig (Schlitz)
Pneumatischer Anschluss:
G1/8
Positionserkennung:
für Näherungsschalter
Symbol:
00995280
Typ-Kurzzeichen:
DLGF
Werkstoff Deckel:
Aluminium-Guss, beschichtet
Werkstoff Dichtungen:
TPE-U(PU)
Werkstoff Gehäuse:
Aluminium, eloxiert
Werkstoff-Hinweis:
kupferfrei
Weitere Suchbegriffe: festo linearantrieb 300mm, elektro zylinder, festo elektrozylinder, DLGF-G-25-300-PPSA|Linearantrieb
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4065
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 209,48*
€ 258,17*
6 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 204,30*
€ 258,46*
3 Tage
4
€ 5,90*
ab € 229,72*
€ 284,09*
Frei Haus
ab € 326,52*
€ 388,97*
Preise: Lager 4065
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 258,17*
€ 307,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 253,63*
€ 301,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 229,69*
€ 273,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 224,13*
€ 266,71
pro Stück
ab 500 Stück
€ 209,48*
€ 249,28
pro Stück
Lagerstand: Lager 4065
Versand: Lager 4065
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 20,00*
€ 4,90*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 20,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4065
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.