Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SOE4-FO-D-HF2-1NU-K Lichtleitergerät


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild für SOE4-FO-D-HF2-1NU-K Lichtleitergerät
Bild für SOE4-FO-D-HF2-1NU-K Lichtleitergerät
Herstellerlogo für SOE4-FO-D-HF2-1NU-K Lichtleitergerät
Artikel-Nr.:
     4065-70315974
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     552802
EAN/GTIN:
     4052568194574
Datenblatt DE für SOE4-FO-D-HF2-1NU-K Lichtleitergerät
Suchbegriffe:
Lichtleiter
Lichtleitergerät
festo lichtleitergerät
lichtleiter
Lichtleitergerät SOE4-FO-D-HF2-1NU-K ideal für die materialunabhängige Kleinteileerkennung. Bauform=Blockbauweise, Entspricht Norm=EN 60947-5-2, Zulassung=(* RCM Mark, * c UL us - Listed (OL)), CE-Zeichen (siehe Konformitätserklärung)=nach EU-EMV-Richtlinie, Werkstoffhinweis=Kupfer- und PTFE-freiie, Werkstoffhinweis=Kupfer- und PTFE-frei
Weitere Informationen:
Analogausgang:
0 - 10 V
Anzeige:
LED - Display
Bauform:
Blockbauweise
Befestigungsart:
mit Hutschiene
Betriebsbereitschaftsanzeige:
LED grün
CE-Zeichen (siehe Konformitätserklärung):
nach EU-EMV-Richtlinie
Display:
0000 - 4093
Einbaulage:
beliebig
Einstellmöglichkeiten:
Teach-In über elektrischen Anschluss
Elektrischer Anschluss:
5-adrig
Entspricht Norm:
EN 60947-5-2
Gegenseitige Beeinflussung:
bis zu vier direkt nebeneinander montierten Geräten
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK:
4 - besonders starke Korrosionsbeanspruchung
Kurzschlussfestigkeit:
taktend
Lichtart:
rot
Max. Schaltfrequenz:
High Distance Mode 125 Hz
Messgröße:
Position
Messprinzip:
optoelektronisch
Messverfahren:
Lichtleitergerät
Restwelligkeit:
10 %
Schaltausgang:
NPN
Schaltelementfunktion:
umschaltbar
Schaltzustandsanzeige:
LED gelb
Schutzart:
IP64
Symbol:
00992133
Timerfunktion:
1 - 2000 ms
Verpolungsschutz:
für alle elektrischen Betriebsspannungs-Anschlüsse
Weitere Suchbegriffe: SOE4-FO-D-HF2-1NU-K|Lichtleitergerät
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 120,98*
€ 151,77*
11 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 134,15*
€ 171,84*
Lager 4065
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 143,40*
€ 179,83*
Preise: Lager 4065
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 179,83*
€ 214,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 177,68*
€ 211,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 164,88*
€ 196,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 157,37*
€ 187,27
pro Stück
ab 500 Stück
€ 143,40*
€ 170,65
pro Stück
Lagerstand: Lager 4065
Versand: Lager 4065
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 20,00*
€ 4,90*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 20,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4065
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.