Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SOE4-FO-L-HF2-1P-K Lichtleitergerät


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild für SOE4-FO-L-HF2-1P-K Lichtleitergerät
Bild für SOE4-FO-L-HF2-1P-K Lichtleitergerät
Herstellerlogo für SOE4-FO-L-HF2-1P-K Lichtleitergerät
Artikel-Nr.:
     4065-70315967
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     552795
EAN/GTIN:
     4052568194505
Datenblatt DE für SOE4-FO-L-HF2-1P-K Lichtleitergerät
Suchbegriffe:
Lichtleiter
Lichtleitergerät
festo lichtleitergerät
lichtleiter
Lichtleitergerät SOE4-FO-L-HF2-1P-K ideal für die materialunabhängige Kleinteileerkennung. Bauform=Blockbauweise, Entspricht Norm=EN 60947-5-2, Zulassung=(* RCM Mark, * c UL us - Listed (OL)), CE-Zeichen (siehe Konformitätserklärung)=nach EU-EMV-Richtlinie, Werkstoffhinweis=Kupfer- und PTFE-freie, Werkstoffhinweis=Kupfer- und PTFE-frei
Weitere Informationen:
Anzeige:
LED
Bauform:
Blockbauweise
Befestigungsart:
mit Hutschiene
CE-Zeichen (siehe Konformitätserklärung):
nach EU-EMV-Richtlinie
Einbaulage:
beliebig
Einstellmöglichkeiten:
Teach-In über elektrischen Anschluss
Elektrischer Anschluss:
4-adrig
Entspricht Norm:
EN 60947-5-2
Funktionsreserveanzeige:
LED grün
Gegenseitige Beeinflussung:
bis zu vier direkt nebeneinander montierten Geräten
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK:
4 - besonders starke Korrosionsbeanspruchung
Kurzschlussfestigkeit:
taktend
Lichtart:
rot
Messgröße:
Position
Messprinzip:
optoelektronisch
Messverfahren:
Lichtleitergerät
Restwelligkeit:
10 %
Schaltausgang:
PNP
Schaltelementfunktion:
umschaltbar
Schaltzustandsanzeige:
LED gelb
Schutzart:
IP64
Symbol:
00991650
Timerfunktion:
1 - 2000 ms
Verpolungsschutz:
für alle elektrischen Betriebsspannungs-Anschlüsse
Weitere Suchbegriffe: SOE4-FO-L-HF2-1P-K|Lichtleitergerät
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
6
€ 5,90*
ab € 67,88*
€ 87,36*
11 Tage
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 75,49*
€ 99,10*
Lager 4065
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 81,07*
€ 103,35*
Preise: Lager 4065
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 103,35*
€ 122,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 102,72*
€ 122,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 99,33*
€ 118,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 92,77*
€ 110,40
pro Stück
ab 500 Stück
€ 81,07*
€ 96,47
pro Stück
Lagerstand: Lager 4065
Versand: Lager 4065
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 20,00*
€ 4,90*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 20,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4065
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.