Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VZBM-2-RP-25-D-2-F0305-B2B3 Kugelhahn


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild für VZBM-2-RP-25-D-2-F0305-B2B3 Kugelhahn
Bild für VZBM-2-RP-25-D-2-F0305-B2B3 Kugelhahn
Herstellerlogo für VZBM-2-RP-25-D-2-F0305-B2B3 Kugelhahn
Artikel-Nr.:
     4065-70314746
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     4405653
EAN/GTIN:
     4052568274542
Datenblatt DE für VZBM-2-RP-25-D-2-F0305-B2B3 Kugelhahn
Suchbegriffe:
Gas-Kugelhahn
Gaskugelhahn
Heizungskugelhahn
Kugelhahn
Kugelhahn VZBM-2-RP-25-D-2-F0305-B2B3 Messing, 2/2- Wege, Nennweite 2", Kopfflansch F0305, PN25, Gewinde EN 10226-1. Konstruktiver Aufbau=2-Wege-Kugelhahn, Betätigungsart=mechanisch, Dichtprinzip=weich, Einbaulage=beliebig, Befestigungsart=Leitungseinbau
Weitere Informationen:
Anschluss Armatur:
Rp2
Basierend auf Norm:
ISO 5211
Befestigungsart:
Leitungseinbau
Betätigungsart:
mechanisch
CE-Zeichen (siehe Konformitätserklärung):
nach EU-Druckgeräte-Richtlinie
Dichtprinzip:
weich
Einbaulage:
beliebig
Flanschbohrbild:
F05
Konstruktiver Aufbau:
2-Wege-Kugelhahn
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK:
1 - niedrige Korrosionsbeanspruchung
Medium:
neutrale Flüssigkeiten
Nennweite DN:
50
Schaltstellungsanzeige:
Schlitzrichtung = Durchflussrichtung
Strömungsrichtung:
reversibel
Symbol:
00991458
Ventilfunktion:
2/2
Werkstoff Dichtungen:
PTFE
Werkstoff Gehäuse:
vernickelt
Werkstoff Kugel:
verchromt
Werkstoff Welle:
Messing
Werkstoff-Hinweis:
RoHS konform
Werkstoffnummer Gehäuse:
CW617N
Werkstoffnummer Kugel:
CW617N
Werkstoffnummer Welle:
CW617N
Weitere Suchbegriffe: Kugelventil, Wasserkugelhahn, kugelhahn dn 50 pn 25, gas kugelhahn, gaskugelhahn pn25, VZBM-2-RP-25-D-2-F0305-B2B3|Kugelhahn
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 63,07*
€ 82,71*
3 Tage
1
€ 5,90*
ab € 65,44*
€ 83,95*
Lager 4065
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 67,47*
€ 86,40*
Preise: Lager 4065
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 86,40*
€ 102,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 85,52*
€ 101,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 80,97*
€ 96,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 79,43*
€ 94,52
pro Stück
ab 500 Stück
€ 67,47*
€ 80,29
pro Stück
Lagerstand: Lager 4065
Versand: Lager 4065
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 20,00*
€ 4,90*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 20,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4065
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.