Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VZBA-1"-WW-63-T-22-F0405-V4V4T Kugelhahn


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild für VZBA-1"-WW-63-T-22-F0405-V4V4T Kugelhahn
Bild für VZBA-1"-WW-63-T-22-F0405-V4V4T Kugelhahn
Herstellerlogo für VZBA-1"-WW-63-T-22-F0405-V4V4T Kugelhahn
Artikel-Nr.:
     4065-70314707
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     1686689
EAN/GTIN:
     4052568244958
Datenblatt DE für VZBA-1"-WW-63-T-22-F0405-V4V4T Kugelhahn
Suchbegriffe:
Gas-Kugelhahn
Gaskugelhahn
Heizungskugelhahn
Kugelhahn
Kugelhahn VZBA-1"-WW-63-T-22-F0405-V4V4T Edelstahl, mit einfachwirkendem Antrieb DAPS 2/2- Wege, Nennweite 1", PN63, Gewinde EN 10226-1. Konstruktiver Aufbau=2-Wege-Kugelhahn, Betätigungsart=mechanisch, Dichtprinzip=weich, Einbaulage=beliebig, Befestigungsart=Leitungseinbausart=Leitungseinbau
Weitere Informationen:
Anschluss Armatur:
Schweißenden/Schweißenden
Basierend auf Norm:
ISO 5211
Befestigungsart:
Leitungseinbau
Betätigungsart:
mechanisch
Dichtprinzip:
weich
Einbaulage:
beliebig
Flanschbohrbild:
F05
Handhilfsbetätigung:
keine
Konstruktiver Aufbau:
2-Wege-Kugelhahn
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK:
3 - starke Korrosionsbeanspruchung
Medium:
weitere Durchflussmedien auf Anfrage
Nennweite DN:
25
Schaltstellungsanzeige:
Schlitzrichtung = Durchflussrichtung
Strömungsrichtung:
reversibel
Symbol:
00991458
Ventilfunktion:
2/2
Werkstoff Dichtungen:
PTFE-verstärkt
Werkstoff Gehäuse:
hochlegierter Stahl rostfrei
Werkstoff Kugel:
hochlegierter Stahl rostfrei
Werkstoff Welle:
hochlegierter Stahl rostfrei
Werkstoff-Hinweis:
RoHS konform
Werkstoffnummer Gehäuse:
1.4408
Werkstoffnummer Kugel:
1.4408
Werkstoffnummer Welle:
1.4401
Weitere Suchbegriffe: Kugelventil, Wasserkugelhahn, gas-kugelhahn edelstahl, gaskugelhahn, VZBA-1"-WW-63-T-22-F0405-V4V4T|Kugelhahn
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
3
€ 5,90*
ab € 91,89*
€ 114,59*
Lager 4065
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 97,52*
€ 121,50*
6 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 101,18*
€ 127,92*
Preise: Lager 4065
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 121,50*
€ 144,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 120,55*
€ 143,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 115,46*
€ 137,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 114,95*
€ 136,79
pro Stück
ab 500 Stück
€ 97,52*
€ 116,05
pro Stück
Lagerstand: Lager 4065
Versand: Lager 4065
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 20,00*
€ 5,90*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 20,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4065
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.