| |
|
| Artikel-Nr.: 4065-70313508 Herst.-Nr.: 3416 EAN/GTIN: 4052568110291 |
| | |
|
| | |
| Kipphebelventil LS-4-1/8 mit Leerrücklauf, vorgesteuert, unbetätigt kein Durchgang. Ventilfunktion=4/2 monostabil, Betätigungsart=mechanisch, Normalnenndurchfluss=128 l/min, Betriebsdruck=3,5 - 8 bar, Konstruktiver Aufbau=Teller-Sitz Weitere Informationen: | | Abluftfunktion: | drosselbar | Befestigungsart: | mit Durchgangsbohrung | Betätigungsart: | mechanisch | Betriebsmedium: | Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [-:-:-] | Dichtprinzip: | weich | Einbaulage: | beliebig | Hinweis zum Betriebs-/Steuermedium: | Geölter Betrieb möglich (im weiteren Betrieb erforderlich) | Hinweis zur Zwangsdynamisierung: | Schaltfrequenz mind. 1/Jahr | Konstruktiver Aufbau: | Teller-Sitz | Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK: | 2 - mäßige Korrosionsbeanspruchung | Pneumatischer Anschluss 1: | G1/8 | Pneumatischer Anschluss 2: | G1/8 | Pneumatischer Anschluss 3: | G1/8 | Pneumatischer Anschluss 4: | G1/8 | Rückstellart: | mechanische Feder | Steuerart: | vorgesteuert | Steuerluftversorgung: | intern | Steuermedium: | Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [-:-:-] | Strömungsrichtung: | nicht reversibel | Symbol: | 00991116 | Typ-Kurzzeichen: | LS | Werkstoff Dichtungen: | NBR | Werkstoff Gehäuse: | eloxiert | Werkstoff-Hinweis: | RoHS konform |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Hebelventil, Kipphebelventil, Manuelles Wegeventil, Pneumatik Fußventil, Pneumatik Handventil, Schieber-Wegeventil, Schieberwegeventil, Wege-Schieberventil, Wegeschieberventil, fußventil festo, wege schieberventil, LS-4-1/8|Kipphebelventil |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 4065 | | | | | | Frei Haus | ab € 200,96* | € 234,64* | | | | | | 2 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 200,55* | € 234,90* | | | | | 5 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 215,55* | € 256,01* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4065 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4065 | | Versand: Lager 4065 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 20,00* | € 4,90* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 20,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4065 | | | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|