| |
|
| Artikel-Nr.: 4065-70313194 Herst.-Nr.: 550155 EAN/GTIN: 4052568094041 |
| | |
|
| | |
| Grundventil CPE18-P1-5J-1/4 große Packungsdichte, mit CNOMO Schnittstelle. Ventilfunktion=5/2 bistabil, Betätigungsart=über ISO 15218-Vorsteuerschnittstelle, Baubreite=18 mm, Normalnenndurchfluss=1500 l/min, Betriebsdruck=2 - 10 bar Weitere Informationen: | | Abluftfunktion: | drosselbar | Anschluss Steuerabluft 82: | M5 | Anschluss Steuerabluft 84: | M5 | Anschluss Steuerluft 12: | M5 | Anschluss Steuerluft 14: | M5 | Befestigungsart: | mit Durchgangsbohrung | Betätigungsart: | über ISO 15218-Vorsteuerschnittstelle | Betriebsmedium: | Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4] | Dichtprinzip: | weich | Einbaulage: | beliebig | Einschaltdauer: | 100% | Handhilfsbetätigung: | tastend | Hinweis zum Betriebs-/Steuermedium: | Geölter Betrieb möglich (im weiteren Betrieb erforderlich) | Konstruktiver Aufbau: | Kolben-Schieber | Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK: | 2 - mäßige Korrosionsbeanspruchung | Maritime Klassifizierung: | siehe Zertifikat | Pneumatischer Anschluss 1: | G1/4 | Pneumatischer Anschluss 2: | G1/4 | Pneumatischer Anschluss 3: | G1/4 | Pneumatischer Anschluss 4: | G1/4 | Pneumatischer Anschluss 5: | G1/4 | Schockfestigkeit: | Schockprüfung mit Schärfegrad 2 nach FN 942017-5 und EN 60068-2-27 | Schwingfestigkeit: | Transporteinsatzprüfung mit Schärfegrad 2 nach FN 942017-4 und EN 60068-2-6 | Steuerart: | vorgesteuert | Steuerluftversorgung: | intern | Strömungsrichtung: | nicht reversibel | Symbol: | 00991013 | Typ-Kurzzeichen: | CPE18 | Überdeckung: | positive Überdeckung | Ventilplatz-Kennzeichnung: | Schildträger | Werkstoff Dichtungen: | NBR | Werkstoff Gehäuse: | Aluminium-Druckguss | Werkstoff-Hinweis: | RoHS konform | Zulässige Spannungsschwankungen: | -15 % / +10 % |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 8 Tage | | | | | € 4,30* | ab € 74,50* | € 94,46* | | | | Lager 4065 | 28 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 86,77* | € 105,37* | | | | | | 18 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 88,61* | € 108,29* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4065 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4065 | | Versand: Lager 4065 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 20,00* | € 4,90* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 20,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4065 | | | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|