| |
|
| Artikel-Nr.: 4065-70313186 Herst.-Nr.: 546743 EAN/GTIN: 4052568185053 |
| | |
|
| | |
| Grundventil VSVA-B-P53U-A1-P1 Baubreite 26 mm. Ventilfunktion=5/3 belüftet, Betätigungsart=elektrisch, Ventilgröße=26 mm, Normalnenndurchfluss=1000 l/min, Betriebsdruck=3 - 10 bar Weitere Informationen: | | Abluftfunktion: | drosselbar | Anschluss Steuerabluft 82/84: | gefasst | Anschluss Steuerhilfsluft 12: | Anschlussplatte Größe 26 mm nach ISO 15407-1 | Anschluss Steuerhilfsluft 14: | Anschlussplatte Größe 26 mm nach ISO 15407-1 | Befestigungsart: | auf Anschlussplatte | Betätigungsart: | elektrisch | Betriebsmedium: | Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4] | Dichtprinzip: | weich | Einbaulage: | beliebig | Entspricht Norm: | VDMA 24563 | Hinweis zum Betriebs-/Steuermedium: | Geölter Betrieb möglich (im weiteren Betrieb erforderlich) | Konstruktiver Aufbau: | Kolben-Schieber | Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK: | 0 - keine Korrosionsbeanspruchung | Pneumatischer Anschluss 1: | Anschlussplatte Größe 26 mm nach ISO 15407-1 | Pneumatischer Anschluss 2: | Anschlussplatte Größe 26 mm nach ISO 15407-1 | Pneumatischer Anschluss 3: | Anschlussplatte Größe 26 mm nach ISO 15407-1 | Pneumatischer Anschluss 4: | Anschlussplatte Größe 26 mm nach ISO 15407-1 | Pneumatischer Anschluss 5: | Anschlussplatte Größe 26 mm nach ISO 15407-1 | Relative Luftfeuchtigkeit: | 0 - 90 % | Rückstellart: | mechanische Feder | Schockfestigkeit: | Schockprüfung mit Schärfegrad 2 nach FN 942017-5 und EN 60068-2-27 | Schutzart: | NEMA 4 | Schwingfestigkeit: | Transporteinsatzprüfung mit Schärfegrad 2 nach FN 942017-4 und EN 60068-2-6 | Signalzustandsanzeige: | LED | Steuerart: | vorgesteuert | Steuerluftversorgung: | intern | Steuermedium: | Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4] | Strömungsrichtung: | nicht reversibel | Symbol: | 00991083 | Typ-Kurzzeichen: | VSVA | Überdeckung: | positive Überdeckung | Vorsteuerschnittstelle: | nach ISO 15218 | Werkstoff Dichtungen: | NBR | Werkstoff Gehäuse: | Aluminium-Druckguss | Werkstoff Schrauben: | verzinkt | Werkstoff-Hinweis: | RoHS konform | Zulassung: | c UL us - Recognized (OL) |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 4065 | | | | | | € 4,90* | ab € 70,00* | € 86,59* | | | | | | 6 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 69,82* | € 86,68* | | | | | 7 Tage | | | | | € 4,30* | ab € 75,23* | € 94,84* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4065 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4065 | | Versand: Lager 4065 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 20,00* | € 4,90* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 20,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4065 | | | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|