Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SOOF-P-FL-ST-C50-P Gabellichtschranke


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild für SOOF-P-FL-ST-C50-P Gabellichtschranke
Bild für SOOF-P-FL-ST-C50-P Gabellichtschranke
Herstellerlogo für SOOF-P-FL-ST-C50-P Gabellichtschranke
Artikel-Nr.:
     4065-70312804
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     553563
EAN/GTIN:
     4052568197629
Datenblatt DE für SOOF-P-FL-ST-C50-P Gabellichtschranke
Suchbegriffe:
Gabel-Lichtschranke
Gabellichtschranke
Winkellichtschranke
Lichtschranke
Gabellichtschranke SOOF-P-FL-ST-C50-P Polymerausführung. Zulassung=(* RCM Mark, * c UL us - Listed (OL)), CE-Zeichen (siehe Konformitätserklärung)=nach EU-EMV-Richtlinie, Werkstoffhinweis=RoHS konform, Messgröße=Position, Messprinzip=optoelektronisch
Weitere Informationen:
Baugröße:
Gabel 50x55 mm
CE-Zeichen (siehe Konformitätserklärung):
nach EU-EMV-Richtlinie
Einstellmöglichkeiten:
Teach-In
Elektrischer Anschluss:
3-polig
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK:
0 - keine Korrosionsbeanspruchung
Kurzschlussfestigkeit:
taktend
Lichtart:
rot
Max. Anziehdrehmoment:
3 Nm Zubehör
Messgröße:
Position
Messprinzip:
optoelektronisch
Messverfahren:
Gabellichtschranke
Restwelligkeit:
10 %
Schaltausgang:
PNP
Schaltelementfunktion:
umschaltbar
Schaltzustandsanzeige:
LED gelb
Schutzart:
IP67
Symbol:
00991641
Verpolungsschutz:
für Betriebsspannungsanschlüsse
Verschmutzungsgrad:
3
Weitere Suchbegriffe: Lichtschranken, festo gabellichtschranke, gabel lichtschranke, lichtschranke ip67, SOOF-P-FL-ST-C50-P|Gabellichtschranke
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
6
€ 5,90*
ab € 86,42*
€ 110,38*
8 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 95,87*
€ 124,81*
Lager 4065
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 102,76*
€ 130,74*
Preise: Lager 4065
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 130,74*
€ 155,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 129,47*
€ 154,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 118,27*
€ 140,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 112,13*
€ 133,43
pro Stück
ab 500 Stück
€ 102,76*
€ 122,28
pro Stück
Lagerstand: Lager 4065
Versand: Lager 4065
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 20,00*
€ 4,90*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 20,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4065
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.