| |
|
| Artikel-Nr.: 4065-70312150 Herst.-Nr.: 18941 EAN/GTIN: 4052568113162 |
| | |
|
| | |
| Flachkabel KASI-1,5-Z-100 für ASI-Systemkomponenten. Produktgewicht=71 g, Betriebsspannungsbereich DC=<= 75 V, Betriebsspannungsbereich AC=<= 60 V, Strombelastbarkeit=3 A, Kabellänge=100 m Weitere Informationen: | | Farbe Kabelmantel: | schwarz | Schutzart: | bei verschlossenen Aderenden | Werkstoff Kabelmantel: | Gummi-Mischung |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: KASI-1,5-Z-100|Flachkabel |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 8 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 222,56* | € 281,24* | | | | Lager 4065 | | | | | | Frei Haus | ab € 238,80* | € 292,71* | | | | | | 6 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 243,18* | € 298,32* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4065 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4065 | | Versand: Lager 4065 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 20,00* | € 4,90* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 20,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4065 | | | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|