Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MS12-LFR-G-D7-CUV-LD-AS Filter-Regelventil


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild für MS12-LFR-G-D7-CUV-LD-AS Filter-Regelventil
Bild für MS12-LFR-G-D7-CUV-LD-AS Filter-Regelventil
Herstellerlogo für MS12-LFR-G-D7-CUV-LD-AS Filter-Regelventil
Artikel-Nr.:
     4065-70312042
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     537150
EAN/GTIN:
     4052568172251
Datenblatt DE für MS12-LFR-G-D7-CUV-LD-AS Filter-Regelventil
Suchbegriffe:
Druckbegrenzungsventil
Pneumatik Druckbegrenzungsventil
Pneumatik Überdruckventil
Druckluftfilter
Filter-Regelventil MS12-LFR-G-D7-CUV-LD-AS Maximaler Ausgangsdruck 12 bar, 5 µm-Filter, mit Manometer, abschließbarer Reglerkopf, Metallschale, vollautomatischer Kondensatablass, Durchflussrichtung von links nach rechts. Baugröße=12, Baureihe=MS, Betätigungssicherung=(* Drehknopf mit Arretierung, * mit Zubehör schließbar), Einbaulage=senkrecht +/- 5°, Filterfeinheit=5 µmngssicherung=(* Drehknopf mit Arretierung, * mit Zubehör schließbar), Einbaulage=senkrecht +/- 5°, Filterfeinheit=5 µm
Weitere Informationen:
Baureihe:
MS
Befestigungsart:
mit Haltewinkel
Betätigungssicherung:
mit Zubehör schliessbar
Betriebsmedium:
Inerte Gase
Druckanzeige:
mit Manometer
Einbaulage:
senkrecht +/- 5°
Kondensatablass:
manuell tastend
Konstruktiver Aufbau:
vorgesteuertes Membranregelventil
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK:
2 - mäßige Korrosionsbeanspruchung
Luftreinheitsklasse am Ausgang:
Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [6:4:4]
Pneumatischer Anschluss 1:
intern
Pneumatischer Anschluss 2:
intern
Reglerfunktion:
mit Rückstromverhalten
Schalenschutz:
integriert als Metallschale
Symbol:
00991587
Typ-Kurzzeichen:
MS12
Werkstoff Abdeckung:
PA
Werkstoff Bedienteil:
POM
Werkstoff Beruhigungsscheibe:
POM
Werkstoff Dichtungen:
NBR
Werkstoff Drallscheibe:
POM
Werkstoff Feder:
Federstahl
Werkstoff Filter:
Sinterbronze
Werkstoff Filterträger:
POM
Werkstoff Gehäuse:
Aluminium-Druckguss
Werkstoff Membran:
NBR
Werkstoff Schale:
Aluminium-Knetlegierung
Werkstoff Sichtglas Metallschale:
PC
Werkstoff Trennteller:
POM
Werkstoff Ventilstößel:
hochlegierter Stahl rostfrei
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 316,77*
€ 373,23*
Lager 4065
21 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 340,09*
€ 390,32*
2 Tage
3
€ 5,90*
ab € 360,71*
€ 413,23*
Frei Haus
ab € 554,15*
€ 634,70*
Preise: Lager 4065
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 390,32*
€ 464,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 382,52*
€ 455,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 366,21*
€ 435,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 356,53*
€ 424,27
pro Stück
ab 500 Stück
€ 340,09*
€ 404,71
pro Stück
Lagerstand: Lager 4065
Versand: Lager 4065
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 20,00*
€ 4,90*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 20,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4065
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.