Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MS4-LFR-1/4-D6-CRM-AS-Z Filter-Regelventil


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild für MS4-LFR-1/4-D6-CRM-AS-Z Filter-Regelventil
Bild für MS4-LFR-1/4-D6-CRM-AS-Z Filter-Regelventil
Herstellerlogo für MS4-LFR-1/4-D6-CRM-AS-Z Filter-Regelventil
Artikel-Nr.:
     4065-70311996
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     529145
EAN/GTIN:
     4052568084837
Datenblatt DE für MS4-LFR-1/4-D6-CRM-AS-Z Filter-Regelventil
Suchbegriffe:
Druckbegrenzungsventil
Pneumatik Druckbegrenzungsventil
Pneumatik Überdruckventil
Druckluftfilter
Filter-Regelventil MS4-LFR-1/4-D6-CRM-AS-Z Maximaler Ausgangsdruck 7 bar, 5 µm-Filter, mit Manometer, abschließbarer Reglerkopf, Kunststoffschale mit Kunststoffschutzkorb, manueller Kondensatablass, Durchflussrichtung von rechts nach links. Baugröße=4, Baureihe=MS, Betätigungssicherung=(* Drehknopf mit Arretierung, * mit Zubehör schließbar), Einbaulage=senkrecht +/- 5°, Filterfeinheit=5 µmureihe=MS, Betätigungssicherung=(* Drehknopf mit Arretierung, * mit Zubehör schließbar), Einbaulage=senkrecht +/- 5°, Filterfeinheit=5 µm
Weitere Informationen:
Baureihe:
MS
Befestigungsart:
mit Zubehör
Betätigungssicherung:
mit Zubehör schliessbar
Betriebsmedium:
Inerte Gase
Druckanzeige:
mit Manometer
Einbaulage:
senkrecht +/- 5°
Kondensatablass:
manuell drehend
Konstruktiver Aufbau:
Filterregler mit Manometer
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK:
2 - mäßige Korrosionsbeanspruchung
Lebensmitteltauglichkeit:
siehe erweiterte Werkstoffinformation
Luftreinheitsklasse am Ausgang:
Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [6:4:4]
Pneumatischer Anschluss 1:
G1/4
Pneumatischer Anschluss 2:
G1/4
Reglerfunktion:
mit Rückstromverhalten
Schalenschutz:
Kunststoffschutzkorb
Symbol:
00991589
Typ-Kurzzeichen:
MS4-LFR
Werkstoff Anschlussplatte:
Aluminium-Druckguss
Werkstoff Bedienteil:
POM
Werkstoff Dichtungen:
NBR
Werkstoff Filter:
PE
Werkstoff Gehäuse:
Aluminium-Druckguss
Werkstoff Membran:
NBR
Werkstoff Schale:
PC
Werkstoff Trennteller:
POM
Werkstoff-Hinweis:
RoHS konform
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 35,38*
€ 47,26*
Lager 4065
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 37,98*
€ 49,49*
2 Tage
11
€ 5,90*
ab € 40,53*
€ 52,52*
€ 8,95*
ab € 46,30*
€ 61,85*
Preise: Lager 4065
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 49,49*
€ 58,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 49,05*
€ 58,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 46,13*
€ 54,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 44,18*
€ 52,57
pro Stück
ab 20 Stück
€ 43,24*
€ 51,46
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 37,98*
€ 45,20
pro Stück
Lagerstand: Lager 4065
Versand: Lager 4065
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 20,00*
€ 4,90*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 20,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4065
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.