Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LFR-3/4-D-5M-O-DI-MAXI Filter-Regelventil


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild für LFR-3/4-D-5M-O-DI-MAXI Filter-Regelventil
Bild für LFR-3/4-D-5M-O-DI-MAXI Filter-Regelventil
Herstellerlogo für LFR-3/4-D-5M-O-DI-MAXI Filter-Regelventil
Artikel-Nr.:
     4065-70311914
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     192377
EAN/GTIN:
     4052568151133
Datenblatt DE für LFR-3/4-D-5M-O-DI-MAXI Filter-Regelventil
Suchbegriffe:
Druckbegrenzungsventil
Pneumatik Druckbegrenzungsventil
Pneumatik Überdruckventil
Druckluftfilter
Filter-Regelventil LFR-3/4-D-5M-O-DI-MAXI mit Metallschutzkorb, ohne Manometer, Filterfeinheit 5 µm. Mit manuellem Kondensatablass. Mit direktgesteuertem Druck-Regelventil. Baugröße=Maxi, Baureihe=D, Betätigungssicherung=Drehknopf mit Arretierung, Einbaulage=senkrecht +/- 5°, Filterfeinheit=5 µmage=senkrecht +/- 5°, Filterfeinheit=5 µm
Weitere Informationen:
Baureihe:
D
Befestigungsart:
Leitungseinbau
Betätigungssicherung:
Drehknopf mit Arretierung
Betriebsmedium:
Inerte Gase
Druckanzeige:
G1/4 vorbereitet
Einbaulage:
senkrecht +/- 5°
Kondensatablass:
manuell drehend
Konstruktiver Aufbau:
Filterregler ohne Manometer
Luftreinheitsklasse am Ausgang:
Inerte Gase
Maritime Klassifizierung:
siehe Zertifikat
Pneumatischer Anschluss 1:
G3/4
Pneumatischer Anschluss 2:
G3/4
Schalenschutz:
Metallschutzkorb
Symbol:
00991590
Typ-Kurzzeichen:
LFR
Werkstoff Gehäuse:
Zink-Druckguss
Werkstoff Schale:
PC
Werkstoff-Hinweis:
RoHS konform
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 136,37*
€ 168,61*
7 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 169,05*
€ 203,00*
Lager 4065
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 170,53*
€ 204,43*
Preise: Lager 4065
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 204,43*
€ 243,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 203,30*
€ 241,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 194,85*
€ 231,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 186,05*
€ 221,40
pro Stück
ab 500 Stück
€ 170,53*
€ 202,93
pro Stück
Lagerstand: Lager 4065
Versand: Lager 4065
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 20,00*
€ 4,90*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 20,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4065
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.