Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NAU-3/4-4B-ISO Einzelanschlussplatte


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild für NAU-3/4-4B-ISO Einzelanschlussplatte
Bild für NAU-3/4-4B-ISO Einzelanschlussplatte
Herstellerlogo für NAU-3/4-4B-ISO Einzelanschlussplatte
Artikel-Nr.:
     4065-70310804
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     152814
EAN/GTIN:
     4052568117719
Datenblatt DE für NAU-3/4-4B-ISO Einzelanschlussplatte
Suchbegriffe:
Anschlußplattenset Pneumatik
Pneumatik-Anschlussplatte
Pneumatikanschlußplattenset
anschlußplattenset pneumatik festo
Einzelanschlussplatte NAU-3/4-4B-ISO mit Lochbild nach DIN ISO 5599/1, Außenmaße nach VDMA 24345, Anschlüsse unten. Entspricht Norm=ISO 5599-1, Produktgewicht=1080 g, Befestigungsart=mit Durchgangsbohrung, Anschluss Steuerhilfsluft 12/14=G1/8, Pneumatischer Anschluss 1=G3/4er Anschluss 1=G3/4
Weitere Informationen:
Anschluss Steuerluft 12/14:
G1/8
Befestigungsart:
mit Durchgangsbohrung
Bezeichnung nach VDMA:
VDMA 24345-B-4
Entspricht Norm:
ISO 5599-1
Pneumatischer Anschluss 1:
G3/4
Pneumatischer Anschluss 2:
G3/4
Pneumatischer Anschluss 3:
G3/4
Pneumatischer Anschluss 4:
G3/4
Pneumatischer Anschluss 5:
G3/4
Werkstoff Anschlussplatte:
eloxiert
Weitere Suchbegriffe: anschlußplattenset pneumatik, NAU-3/4-4B-ISO|Einzelanschlussplatte
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4065
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 108,52*
€ 131,61*
2 Tage
3
€ 5,90*
ab € 108,05*
€ 131,74*
11 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 118,38*
€ 147,16*
Frei Haus
ab € 146,29*
€ 180,74*
Preise: Lager 4065
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 131,61*
€ 156,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 129,37*
€ 153,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 124,17*
€ 147,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 120,37*
€ 143,24
pro Stück
ab 500 Stück
€ 108,52*
€ 129,14
pro Stück
Lagerstand: Lager 4065
Versand: Lager 4065
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 20,00*
€ 4,90*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 20,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4065
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.