Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NAU-3/4-4B-ISO NAU-3/4-4B-ISO (152814) Einzelanschlussplatte


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: %1
Exemplarische Darstellung: %1
Artikel-Nr.:
     955-OT-FESTO009821
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     152814
EAN/GTIN:
     4052568117719
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Anschlußplattenset Pneumatik
Pneumatik-Anschlussplatte
Pneumatikanschlußplattenset
anschlußplattenset pneumatik festo
NAU-3/4-4B-ISO NAU-3/4-4B-ISO (152814) Einzelanschlussplatte
Weitere Informationen:
Entspricht Norm:
ISO 5599-1
Produktgewicht:
1.080 G
Anschluss Steuerhilfsluft 12/14:
G1/8
Pneumatischer Anschluss 2:
G3/4
Pneumatischer Anschluss 4:
G3/4
Pneumatischer Anschluss 1:
G3/4
Pneumatischer Anschluss 3:
G3/4
Pneumatischer Anschluss 5:
G3/4
Werkstoff Anschlussplatte:
Aluminiumeloxiert
Befestigungsart:
mit Durchgangsbohrung
Gewicht:
0,9 KG
Weitere Suchbegriffe: anschlußplattenset pneumatik, NAU-3/4-4B-ISO, Festo-Originalteile, Originalteile
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 108,52*
€ 131,36*
Lager 955
4
€ 5,90*
ab € 107,97*
€ 131,50*
10 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 118,08*
€ 145,64*
Frei Haus
ab € 144,94*
€ 179,06*
Preise: Lager 955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 131,50*
€ 156,485
pro Stück
ab 2 Stück
€ 130,06*
€ 154,7714
pro Stück
ab 5 Stück
€ 123,79*
€ 147,3101
pro Stück
ab 10 Stück
€ 121,70*
€ 144,823
pro Stück
ab 500 Stück
€ 107,97*
€ 128,4843
pro Stück
Lagerstand: Lager 955
Versand: Lager 955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
ab € 50,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.