| |
|
| Artikel-Nr.: 4065-70310733 Herst.-Nr.: 165080 EAN/GTIN: 4052568013011 |
| | |
|
| | |
| Einschaltventil HEL-1/2-D-MIDI für Wartungsgeräte. Verzögerter Druckaufbau. Die Ventilfunktion entspricht einem 2/2 Wegeventil. Abluftfunktion=drosselbar, Betätigungsart=pneumatisch, Dichtprinzip=weich, Einbaulage=beliebig, Handhilfsbetätigung=keine Weitere Informationen: | | Abluftfunktion: | drosselbar | Befestigungsart: | Leitungseinbau | Betätigungsart: | pneumatisch | Betriebsmedium: | Inerte Gase | Dichtprinzip: | weich | Einbaulage: | beliebig | Handhilfsbetätigung: | keine | Hinweis zum Betriebs-/Steuermedium: | Geölter Betrieb möglich (im weiteren Betrieb erforderlich) | Konstruktiver Aufbau: | Kolben-Schieber | Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK: | 2 - mäßige Korrosionsbeanspruchung | Luftreinheitsklasse am Ausgang: | Inerte Gase | Maritime Klassifizierung: | siehe Zertifikat | Pneumatischer Anschluss 1: | G1/2 | Pneumatischer Anschluss 2: | G1/2 | Rückstellart: | mechanische Feder | Steuerart: | direkt | Strömungsrichtung: | nicht reversibel | Symbol: | 00991513 | Ventilfunktion: | 2/2 geschlossen monostabil | Werkstoff Dichtungen: | NBR | Werkstoff Gehäuse: | Aluminium-Druckguss | Werkstoff-Hinweis: | RoHS konform |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Schieber-Wegeventil, Schieberwegeventil, Wege-Schieberventil, Wegeschieberventil, Wege-Ventil, Wege-Ventile, Wegeventil, Wegeventile, festo wegeventil, wege ventil, 2" wegeventil, HEL-1/2-D-MIDI|Einschaltventil |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 5 Tage | | | | | € 4,30* | ab € 60,44* | € 77,04* | | | | | 2 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 75,08* | € 92,93* | | | | Lager 4065 | | | | | | € 4,90* | ab € 75,19* | € 93,58* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 94,78* | € 118,78* | | | | | 7 Tage | | | | | € 6,95* | ab € 117,93* | € 139,69* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4065 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4065 | | Versand: Lager 4065 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 20,00* | € 4,90* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 20,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4065 | | | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|