| |
|
| Artikel-Nr.: 4065-70310731 Herst.-Nr.: 165077 EAN/GTIN: 4052568073671 |
| | |
|
| | |
| Einschaltventil HEL-1/4-D-MINI für Wartungsgeräte. Verzögerter Druckaufbau. Die Ventilfunktion entspricht einem 2/2 Wegeventil. Abluftfunktion=drosselbar, Betätigungsart=pneumatisch, Dichtprinzip=weich, Einbaulage=beliebig, Handhilfsbetätigung=keine Weitere Informationen: | | Abluftfunktion: | drosselbar | Befestigungsart: | Leitungseinbau | Betätigungsart: | pneumatisch | Betriebsmedium: | Inerte Gase | Dichtprinzip: | weich | Einbaulage: | beliebig | Handhilfsbetätigung: | keine | Hinweis zum Betriebs-/Steuermedium: | Geölter Betrieb möglich (im weiteren Betrieb erforderlich) | Konstruktiver Aufbau: | Kolben-Schieber | Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK: | 2 - mäßige Korrosionsbeanspruchung | Luftreinheitsklasse am Ausgang: | Inerte Gase | Maritime Klassifizierung: | siehe Zertifikat | Pneumatischer Anschluss 1: | G1/4 | Pneumatischer Anschluss 2: | G1/4 | Rückstellart: | mechanische Feder | Steuerart: | direkt | Strömungsrichtung: | nicht reversibel | Symbol: | 00991513 | Ventilfunktion: | 2/2 geschlossen monostabil | Werkstoff Dichtungen: | NBR | Werkstoff Gehäuse: | Aluminium-Druckguss | Werkstoff-Hinweis: | RoHS konform |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Schieber-Wegeventil, Schieberwegeventil, Wege-Schieberventil, Wegeschieberventil, Wege-Ventil, Wege-Ventile, Wegeventil, Wegeventile, festo wegeventil, wege ventil, 2" wegeventil, HEL-1/4-D-MINI|Einschaltventil |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 6 Tage | | | | | € 4,30* | ab € 45,26* | € 58,70* | | | | | 2 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 56,13* | € 70,65* | | | | Lager 4065 | | | | | | € 4,90* | ab € 56,88* | € 71,13* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 71,61* | € 91,25* | | | | | 8 Tage | | | | | € 6,95* | ab € 88,06* | € 108,14* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4065 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4065 | | Versand: Lager 4065 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 20,00* | € 4,90* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 20,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4065 | | | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|