Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SPAE-P10R-Q3-PNLK-2.5K Drucksensor


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild für SPAE-P10R-Q3-PNLK-2.5K Drucksensor
Bild für SPAE-P10R-Q3-PNLK-2.5K Drucksensor
Herstellerlogo für SPAE-P10R-Q3-PNLK-2.5K Drucksensor
Artikel-Nr.:
     4065-70310376
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     8001447
EAN/GTIN:
     4052568277246
Datenblatt DE für SPAE-P10R-Q3-PNLK-2.5K Drucksensor
Suchbegriffe:
Druckluftschalter
Differenzdrucksensor
Druckaufnehmer
Druckgeber
Drucksensor SPAE-P10R-Q3-PNLK-2.5K Zulassung=(* RCM Mark, * c UL us - Recognized (OL)), CE-Zeichen (siehe Konformitätserklärung)=(* nach EU-EMV-Richtlinie, * nach EU-RoHS-RL), KC-Zeichen=KC-EMV, Werkstoffhinweis=RoHS konform, Messgröße=Relativdruck
Weitere Informationen:
Anzeigeart:
2-stellig
Befestigungsart:
mit Zubehör
Betriebsmedium:
Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
CE-Zeichen (siehe Konformitätserklärung):
nach EU-RoHS-Richtlinie
Darstellbare Einheit(en):
%FS
Einbaulage:
beliebig
Einstellmöglichkeiten:
über Display und Tasten
Elektrischer Anschluss:
3-adrig
Hinweis zum Betriebs-/Steuermedium:
Geölter Betrieb möglich
IO-Link, Communication mode:
COM2 (38,4 kBaud)
IO-Link, Funktionsklassen:
Teach channel
IO-Link, minimale Zykluszeit:
3 ms
IO-Link, Port class:
A
IO-Link, Profil:
Smart sensor profile
IO-Link, Protokollversion:
Device V 1.1
IO-Link, Prozessdatenbreite IN:
2 Byte
IO-Link, Prozessdatenbreite OUT:
0 Byte
IO-Link, Prozessdateninhalt IN:
2 bit BDC (Drucküberwachung)
IO-Link, SIO-Mode Unterstützung:
Ja
KC-Zeichen:
KC-EMV
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK:
2 - mäßige Korrosionsbeanspruchung
Kurzschlussfestigkeit:
ja
Manipulationssicherung:
PIN-Code
Messgröße:
Relativdruck
Messverfahren:
Piezoresistiver Drucksensor mit Anzeige
Pneumatischer Anschluss:
QS-3
Protokoll:
IO-Link
Schaltausgang:
PNP/NPN umschaltbar
Schaltelementfunktion:
umschaltbar
Schaltfunktion:
Frei programmierbar
Schaltzustandsanzeige:
LED gelb
Schutzart:
IP40
Symbol:
00995430
Verpolungsschutz:
für alle elektrischen Anschlüsse
Werkstoff Dichtring:
NBR
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 60,94*
€ 79,67*
2 Tage
3
€ 5,90*
ab € 62,90*
€ 80,43*
Lager 4065
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 64,16*
€ 81,98*
Frei Haus
ab € 78,98*
€ 101,85*
Preise: Lager 4065
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 81,98*
€ 97,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 80,63*
€ 95,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 77,32*
€ 92,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 73,23*
€ 87,14
pro Stück
ab 500 Stück
€ 64,16*
€ 76,35
pro Stück
Lagerstand: Lager 4065
Versand: Lager 4065
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 20,00*
€ 4,90*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 20,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4065
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.