Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Festo Druckschalter 18 → 30V dc, 0bar bis 10 bar, IP40


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1260222
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     SPAE-P10R-Q3-PNLK-2.5K
EAN/GTIN:
     4052568277246
Suchbegriffe:
Druckluftschalter
Differenzdrucksensor
Druckaufnehmer
Druckgeber
Geeignete Medien = Luft
Betriebsdruck max. = 10 bar
Betriebsdruck min. = 0bar
Versorgungsspannung = 18 → 30V dc
IP Schutzart = IP40
Betriebstemperatur min. = 0°C
Betriebstemperatur max. = +50°C
Weitere Informationen:
Geeignete Medien:
Luft
Betriebsdruck max.:
10 bar
Betriebsdruck min.:
0bar
Versorgungsspannung:
18 → 30V dc
IP Schutzart:
IP40
Betriebstemperatur min.:
0°C
Betriebstemperatur max.:
+50°C
Weitere Suchbegriffe: Druckmessumformer, Drucksensor, Drucktransmitter, Druckwandler, Drucktaster, druckluftschalter festo, druckluftschalter, 1260222, Pneumatik und Hydraulik, Pneumatische Sensoren und Schalter, Pneumatische Drucksensoren, Festo, SPAEP10RQ3PNLK25K, Pneumatics & Hydraulics, Pneumatic Sensors & Switches, Pneumatic Pressure Sensors
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
6
€ 5,90*
ab € 63,03*
€ 80,75*
5 Tage
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 62,27*
€ 81,57*
13 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 64,29*
€ 82,36*
Lager 108
Frei Haus
ab € 78,58*
€ 102,38*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 102,38*
€ 121,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 100,19*
€ 119,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 94,81*
€ 112,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 89,77*
€ 106,83
pro Stück
ab 500 Stück
€ 78,58*
€ 93,51
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.