Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VMPAL-AP-4X14-QS8-2 Anschlussplatte


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild für VMPAL-AP-4X14-QS8-2 Anschlussplatte
Bild für VMPAL-AP-4X14-QS8-2 Anschlussplatte
Herstellerlogo für VMPAL-AP-4X14-QS8-2 Anschlussplatte
Artikel-Nr.:
     4065-70308101
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     561086
EAN/GTIN:
     4052568260057
Datenblatt DE für VMPAL-AP-4X14-QS8-2 Anschlussplatte
Suchbegriffe:
Anschlußplattenset Pneumatik
Pneumatik-Anschlussplatte
Pneumatikanschlußplattenset
anschlußplattenset pneumatik
Anschlussplatte VMPAL-AP-4X14-QS8-2 Breite=59,6 mm, Länge=107,3 mm, Rastermaß=14,9 mm, Ventilgröße=14 mm, Max. Anzahl der Ventilplätze=4
Weitere Informationen:
Betriebsmedium:
Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Hinweis zum Betriebs-/Steuermedium:
Geölter Betrieb möglich (im weiteren Betrieb erforderlich)
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK:
3 - starke Korrosionsbeanspruchung
Max. Anzahl Ventilplätze:
4
Pneumatischer Anschluss 2:
für Schlauch Außen-Ø 8 mm
Pneumatischer Anschluss 4:
für Schlauch Außen-Ø 8mm
Strömungsrichtung:
reversibel
Typ-Kurzzeichen:
VMPAL
Ventilinselaufbau:
Ventilgrößen mischbar
Werkstoff Anschlussplatte:
PA-verstärkt
Werkstoff-Hinweis:
RoHS konform
Weitere Suchbegriffe: VMPAL-AP-4X14-QS8-2|Anschlussplatte
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
27 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 81,13*
€ 101,21*
Lager 4065
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 85,35*
€ 105,28*
7 Tage
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 87,03*
€ 109,59*
13 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 100,42*
€ 122,23*
Preise: Lager 4065
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 105,28*
€ 125,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 103,22*
€ 122,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 98,51*
€ 117,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 95,71*
€ 113,89
pro Stück
ab 500 Stück
€ 85,35*
€ 101,57
pro Stück
Lagerstand: Lager 4065
Versand: Lager 4065
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 20,00*
€ 5,90*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 20,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4065
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.