Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VMPAL-AP-4X14-QS8-2 Anschlussplatte


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     214K-4052568260057
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     561086
EAN/GTIN:
     4052568260057
Suchbegriffe:
Anschlußplattenset Pneumatik
Pneumatik-Anschlussplatte
Pneumatikanschlußplattenset
anschlußplattenset pneumatik
Anschlussplatte VMPAL-AP-4X14-QS8-2 Breite=59,6 mm, Länge=107,3 mm, Rastermaß=14,9 mm, Ventilgröße=14 mm, Max. Anzahl der Ventilplätze=4
Weitere Informationen:
Typ-Kurzzeichen:
VMPAL
Betriebsmedium:
Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Hinweis zum Betriebs-/Steuermedium:
Geölter Betrieb möglich (im weiteren Betrieb erforderlich)
Pneumatischer Anschluss 2:
für Schlauch Außen-Ø 8 mm
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK:
3 - starke Korrosionsbeanspruchung
Umgebungstemperatur:
;; GC
Werkstoff-Hinweis:
RoHS konform
Produktgewicht:
|G
Betriebsdruck:
;; BAR
Strömungsrichtung:
reversibel
Pneumatischer Anschluss 4:
für Schlauch Außen-Ø 8mm
Steuerdruck:
;; BAR
Werkstoff Anschlussplatte:
PA-verstärkt
Max. Anzahl Ventilplätze:
4
Rastermaß:
|MM
Ventilgröße:
|MM
Länge:
|MM
Weitere Suchbegriffe: VMPAL-AP-4X14-QS8-2, Anschlussplatte
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
27 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 81,65*
€ 101,24*
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 84,84*
€ 105,31*
Lager 214
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 86,79*
€ 109,62*
13 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 99,58*
€ 122,23*
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 109,62*
€ 130,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 107,71*
€ 128,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 102,30*
€ 121,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 98,21*
€ 116,87
pro Stück
ab 50 Stück
€ 97,13*
€ 115,58
pro Stück
ab 500 Stück
€ 86,79*
€ 103,28
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.