Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VABM-L1-18S-G38-8 Anschlussleiste


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild für VABM-L1-18S-G38-8 Anschlussleiste
Bild für VABM-L1-18S-G38-8 Anschlussleiste
Herstellerlogo für VABM-L1-18S-G38-8 Anschlussleiste
Artikel-Nr.:
     4065-70307808
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     574461
EAN/GTIN:
     4052568223410
Datenblatt DE für VABM-L1-18S-G38-8 Anschlussleiste
Suchbegriffe:
Anschlußplattenset Pneumatik
Pneumatik-Anschlussplatte
Pneumatikanschlußplattenset
Ventilverteiler
Anschlussleiste VABM-L1-18S-G38-8 Rastermaß=19 mm, Max. Anzahl der Ventilplätze=16, Betriebsdruck=-0,9 - 10 bar, Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK=2 - mäßige Korrosionsbeanspruchung, Zulassung=(* RCM Mark, * c CSA us (OL), * c UL us - Recognized (OL))
Weitere Informationen:
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK:
2 - mäßige Korrosionsbeanspruchung
Max. Anzahl Ventilplätze:
16
Pneumatischer Anschluss 1:
G3/8
Pneumatischer Anschluss 3:
G3/8
Pneumatischer Anschluss 5:
G3/8
Typ-Kurzzeichen:
VABM
Werkstoff Anschlussleiste:
Aluminium-Knetlegierung
Weitere Suchbegriffe: anschlußplattenset pneumatik festo, anschlußplattenset pneumatik, VABM-L1-18S-G38-8|Anschlussleiste
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 61,71*
€ 79,33*
Lager 4065
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 66,31*
€ 82,94*
2 Tage
4
€ 5,90*
ab € 90,32*
€ 110,70*
1 Tag
2
Frei Haus
ab € 100,07*
€ 129,40*
Frei Haus
ab € 120,82*
€ 148,27*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4065
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 82,94*
€ 98,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 82,03*
€ 97,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 76,13*
€ 90,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 73,74*
€ 87,75
pro Stück
ab 500 Stück
€ 66,31*
€ 78,91
pro Stück
Lagerstand: Lager 4065
Versand: Lager 4065
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 20,00*
€ 4,90*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 20,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4065
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.