| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-2022873 Herst.-Nr.: VABM-L1-18S-G38-8 EAN/GTIN: 4052568223410 |
| |
|
| | |
| Anzahl der Stationen = 16 Anschluss-Gewinde = G3/8 Serie = VABM Typ = Verteiler Gehäusematerial = Aluminium Gewindegröße = 3/8Zoll Standardgewinde = G
Die Festo Verteilerschiene VABM-L1-18S-G38-8 hat ein Rastermaß von 19 mm und eine maximale Anzahl von Ventilpositionen 16.Betriebsdruck -0,9-10 bar, Korrosionsbeständigkeit CRC 2 - Gerate Korrosionsbeanspruchung, Zulassung (* RCM-Markierung, * c CSA us (OL), * c UL us - Zulassung (OL)) Weitere Informationen: | | Anzahl der Stationen: | 16 | Anschluss-Gewinde: | G3/8 | Serie: | VABM | Typ: | Verteiler | Gehäusematerial: | Aluminium | Gewindegröße: | 3/8Zoll | Standardgewinde: | G |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: anschlußplattenset pneumatik festo, anschlußplattenset pneumatik, 2022873, Pneumatik und Hydraulik, Pneumatikventile, Verteiler, Unterbau- und Abschlussplatten für Pneu, Festo, VABML118SG388, Pneumatics & Hydraulics, Pneumatic Valves, Manifold Bases, Sub-Bases & End Bases |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 6 Tage | | | | | € 4,30* | ab € 61,71* | € 79,33* | | | | | 19 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 66,31* | € 82,94* | | | | | 2 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 90,32* | € 110,70* | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 100,07* | € 129,40* | | | | Lager 108 | | | | | | Frei Haus | ab € 120,82* | € 148,27* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 108 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 108 | | Versand: Lager 108 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|