Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HE-G3/4-LO Absperrventil


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild für HE-G3/4-LO Absperrventil
Bild für HE-G3/4-LO Absperrventil
Herstellerlogo für HE-G3/4-LO Absperrventil
Artikel-Nr.:
     4065-70306520
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     197135
EAN/GTIN:
     4052568160227
Datenblatt DE für HE-G3/4-LO Absperrventil
Suchbegriffe:
Absperrventil
Heizungs Absperrventil
Druckluft Absperrventil
Pneumatik Absperrventil
Absperrventil HE-G3/4-LO Konstruktiver Aufbau=Kolben-Schieber, Betätigungsart=manuell, Dichtprinzip=weich, Abluftfunktion=nicht drosselbar, Handhilfsbetätigung=keine
Weitere Informationen:
Abluftfunktion:
nicht drosselbar
Befestigungsart:
mit Durchgangsbohrung
Betätigungsart:
manuell
Betriebsmedium:
Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Dichtprinzip:
weich
Einbaulage:
beliebig
Handhilfsbetätigung:
keine
Konstruktiver Aufbau:
Kolben-Schieber
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK:
3 - starke Korrosionsbeanspruchung
Pneumatischer Anschluss 1:
G3/4
Pneumatischer Anschluss 2:
G3/4
Pneumatischer Anschluss 3:
G1
Strömungsrichtung:
nicht reversibel
Symbol:
00991672
Ventilfunktion:
3/2 bistabil
Werkstoff Dichtungen:
TPE-U(PU)
Werkstoff Gehäuse:
PBT
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 137,32*
€ 169,44*
Lager 4065
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 147,34*
€ 177,15*
2 Tage
3
€ 5,90*
ab € 150,03*
€ 180,37*
Preise: Lager 4065
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 177,15*
€ 210,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 175,02*
€ 208,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 168,14*
€ 200,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 164,17*
€ 195,36
pro Stück
ab 500 Stück
€ 147,34*
€ 175,33
pro Stück
Lagerstand: Lager 4065
Versand: Lager 4065
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 20,00*
€ 4,90*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 20,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4065
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.