Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VSNC-FC-M52-MD-G14-F8-1A1 Magnetventil


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild für VSNC-FC-M52-MD-G14-F8-1A1 Magnetventil
Bild für VSNC-FC-M52-MD-G14-F8-1A1 Magnetventil
Herstellerlogo für VSNC-FC-M52-MD-G14-F8-1A1 Magnetventil
Artikel-Nr.:
     4065-70302410
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     8074945
EAN/GTIN:
     4052568298272
Datenblatt DE für VSNC-FC-M52-MD-G14-F8-1A1 Magnetventil
Suchbegriffe:
Gas Magnetventil
Magnetventile für Gas
Elektromagnetventil
Magnetventil
Magnetventil VSNC-FC-M52-MD-G14-F8-1A1 NAMUR-Ventil 1/4", monostabil, F8-Ankersystem, mit Spule. Ventilfunktion=5/2 oder 3/2 umstellbar, Betätigungsart=elektrisch, Baubreite=32 mm, Normalnenndurchfluss=1250 l/min, Betriebsdruck=2,5 - 10 bar
Weitere Informationen:
Abluftfunktion:
drosselbar
Anschluss Atmungsöffnung:
nicht gefasst
Befestigungsart:
mit Durchgangsbohrung
Betätigungsart:
elektrisch
Betriebsmedium:
Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Dichtprinzip:
weich
Einbaulage:
beliebig
Einschaltdauer:
100%
Elektrischer Anschluss:
Form A
Entspricht Norm:
VDI/VDE 3845 (NAMUR)
Handhilfsbetätigung:
tastend
Hinweis zum Betriebs-/Steuermedium:
Geölter Betrieb möglich (im weiteren Betrieb erforderlich)
Konstruktiver Aufbau:
Kolben-Schieber
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK:
2 - mäßige Korrosionsbeanspruchung
Pneumatischer Anschluss 1:
G1/4
Pneumatischer Anschluss 2:
NAMUR Anschlussbild
Pneumatischer Anschluss 3:
G1/4
Pneumatischer Anschluss 4:
NAMUR Anschlussbild
Pneumatischer Anschluss 5:
G1/4
Rückstellart:
mechanische Feder
Schutzart:
nach IEC 60529
Signalzustandsanzeige:
mit Zubehör
Spulenkennwerte:
24 V DC: 2,6 W
Steuerart:
vorgesteuert
Steuerluftversorgung:
intern
Strömungsrichtung:
nicht reversibel
Symbol:
00991831
Typ-Kurzzeichen:
VSNC
Überdeckung:
positive Überdeckung
Werkstoff Dichtungen:
NBR
Werkstoff Gehäuse:
Aluminium-Knetlegierung
Werkstoff Schrauben:
hochlegierter Stahl rostfrei
Werkstoff-Hinweis:
RoHS konform
Zertifikat ausstellende Stelle:
DNVGL-TAA000011J
Zulässige Spannungsschwankungen:
+/- 10 %
Zulassung:
c UL us - Recognized (OL)
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4065
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 66,45*
€ 83,11*
6 Tage
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 65,43*
€ 83,19*
2 Tage
41
€ 5,90*
ab € 72,03*
€ 89,59*
Preise: Lager 4065
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 83,11*
€ 98,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 81,41*
€ 96,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 77,44*
€ 92,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 75,40*
€ 89,73
pro Stück
ab 500 Stück
€ 66,45*
€ 79,08
pro Stück
Lagerstand: Lager 4065
Versand: Lager 4065
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 20,00*
€ 4,90*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 20,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4065
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.