Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SIM-M8-3GD-10-PU Verbindungsleitung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild für SIM-M8-3GD-10-PU Verbindungsleitung
Bild für SIM-M8-3GD-10-PU Verbindungsleitung
Herstellerlogo für SIM-M8-3GD-10-PU Verbindungsleitung
Artikel-Nr.:
     4065-70282630
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     192964
EAN/GTIN:
     4052568079697
Datenblatt DE für SIM-M8-3GD-10-PU Verbindungsleitung
Suchbegriffe:
AS-i Kabel
AS-i Leitung
AS-i-Buskabel
ASI-Buskabel
Verbindungsleitung SIM-M8-3GD-10-PU Dose M8 (A-codiert); gerade; 3-polig/-adrig; Leitung TPE-U(PUR); Standard; 10 m; 0,25 mm²; offenes Ende; 3-polig/-adrig
Weitere Informationen:
CE-Zeichen (siehe Konformitätserklärung):
nach EU-RoHS-Richtlinie
Elektrischer Anschluss:
3-polig / 3-adrig
Entspricht Norm:
EN 61984
Farbcode Aderisolierung:
schwarz
Farbe Gehäuse:
schwarz
Farbe Kabelmantel:
grau
Kabelaufbau:
3 x 0,25 mm²
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK:
2 - mäßige Korrosionsbeanspruchung
Leitungseigenschaft:
Standard
Prüfbedingungen Leitung:
Schleppkette: 5 Millionen Zyklen, Biegeradius 75 mm
Schutzart:
IP68
Symbol:
00991871
Verschmutzungsgrad:
3
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
42
€ 8,90*
ab € 33,99*
€ 44,70*
7 Tage
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 36,84*
€ 49,73*
Lager 4065
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 40,18*
€ 52,77*
€ 5,46*
ab € 46,09*
€ 59,93*
Frei Haus
ab € 47,23*
€ 61,20*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4065
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 52,77*
€ 62,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 52,40*
€ 62,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 49,17*
€ 58,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 46,94*
€ 55,86
pro Stück
ab 20 Stück
€ 45,34*
€ 53,95
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 40,18*
€ 47,81
pro Stück
Lagerstand: Lager 4065
Versand: Lager 4065
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 20,00*
€ 4,90*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 20,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4065
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.