| |
|
| Artikel-Nr.: 4065-70252821 Herst.-Nr.: 161107 EAN/GTIN: 4052568006396 |
| | |
|
| | |
| Abdeckplatte NDV-01-VDMA für Anschlussplatten. Betriebsmedium=Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4], Hinweis zum Betriebs- und Steuermedium=Geölter Betrieb möglich (im weiteren Betrieb erforderlich), Produktgewicht=36 g, Werkstoffhinweis=Kupfer- und PTFE-frei, Werkstoff Anschlussplatte=POM-frei, Werkstoff Anschlussplatte=POM Weitere Informationen: | | Betriebsmedium: | Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4] | Hinweis zum Betriebs-/Steuermedium: | Geölter Betrieb möglich (im weiteren Betrieb erforderlich) | Werkstoff Anschlussplatte: | POM |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 4065 | | | | | | € 4,90* | ab € 10,50* | € 14,15* | | | | | | 2 Tage | | | | | € 8,90* | ab € 10,45* | € 14,16* | | | | | 7 Tage | | | | | € 4,30* | ab € 10,67* | € 14,71* | | | | | | | | | | € 8,95* | ab € 13,00* | € 18,17* | | | | | | | | | | € 5,90* | ab € 16,15* | € 24,34* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4065 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4065 | | Versand: Lager 4065 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 20,00* | € 4,90* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 20,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4065 | | | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|