Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NDV-01-VDMA Abdeckplatte


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     214K-4052568006396
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     161107
EAN/GTIN:
     4052568006396
Suchbegriffe:
Anschlußplattenset Pneumatik
Pneumatik-Anschlussplatte
Pneumatikanschlußplattenset
Pneumatik Abdeckplatte
Abdeckplatte NDV-01-VDMA für Anschlussplatten. Betriebsmedium=Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4], Hinweis zum Betriebs- und Steuermedium=Geölter Betrieb möglich (im weiteren Betrieb erforderlich), Produktgewicht=36 g, Werkstoffhinweis=Kupfer- und PTFE-frei, Werkstoff Anschlussplatte=POM
Weitere Informationen:
Typ-Kurzzeichen:
NDV
Betriebsmedium:
Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Hinweis zum Betriebs-/Steuermedium:
Geölter Betrieb möglich (im weiteren Betrieb erforderlich)
Werkstoff-Hinweis:
Kupfer- und PTFE-frei
Produktgewicht:
|G
Werkstoff Anschlussplatte:
POM
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 10,46*
€ 14,17*
2 Tage
49
€ 8,90*
ab € 10,49*
€ 14,18*
Lager 214
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 10,68*
€ 14,73*
7 Tage
nicht lagernd
€ 6,95*
ab € 11,81*
€ 16,00*
€ 8,95*
ab € 12,97*
€ 18,14*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,73*
€ 17,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,72*
€ 17,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,02*
€ 16,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,22*
€ 15,73
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,47*
€ 14,84
pro Stück
ab 50 Stück
€ 12,33*
€ 14,67
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,68*
€ 12,71
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.