Produktinformationen: | | |
|  |
 |
| Artikel-Nr.: 4065-70232223 Herst.-Nr.: 8047680 EAN/GTIN: 4052568287696 |
| | |
|
|  |  |
 | Verbindungsleitung NEBV-Z4WA2L-R-E-5-N-LE2-S1 Dose Anschlussbild ZC (metrische Schraube); gewinkelt 45°; 2-polig/-adrig; LED Signalzustand, DC; Haltestromabsenkung mit integrierter Schutzbeschaltung; Leitung TPE-U(PUR); schleppkettentauglich; 5 m; 0,14 mm²; offenes Ende; 2-polig/-adrig; IP65²; offenes Ende; 2-polig/-adrig; IP65 Weitere Informationen:  |  | CE-Zeichen (siehe Konformitätserklärung): | nach EU-EMV-Richtlinie | Elektrischer Anschluss 1, Anschlussart: | Dose | Elektrischer Anschluss 1, Anschlussbild: | 00995625 | Elektrischer Anschluss 1, Anschlusstechnik: | Anschlussbild ZC, metrische Schraube | Elektrischer Anschluss 1, Bauform: | eckig | Elektrischer Anschluss 1, Befestigungsart: | auf Magnetventil mit Zentralschraube M2 | Elektrischer Anschluss 1, Funktion: | Feldgeräteseite | Elektrischer Anschluss 1, Kabelabgang: | gewinkelt | Elektrischer Anschluss 2, Anschlussart: | Kabel | Elektrischer Anschluss 2, Anschlusstechnik: | offenes Ende | Elektrischer Anschluss 2, Funktion: | Steuerungsseite | Farbe Gehäuse: | schwarz | Farbe Kabelmantel: | grau | Hinweis zur Schutzart: | in montiertem Zustand | Kabelaufbau: | 2 x 0,14 mm² | Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK: | 3 - starke Korrosionsbeanspruchung | Leitungsbezeichnung: | ohne Schildträger | Leitungseigenschaft: | schleppkettentauglich | Prüfbedingungen Leitung: | Prüfbedingungen nach Anfrage | Schutzart: | IP65 | Schutzleiteranschluss: | nicht vorhanden | Signalzustandsanzeige: | LED gelb | Toleranz Kabeldurchmesser: | ± 0,1 mm | Verpolungsschutz: | bipolar | Verschmutzungsgrad: | 3 | Werkstoff Gehäuse: | TPE-U(PU) | Werkstoff Isolierhülle: | PP | Werkstoff Kabelmantel: | TPE-U(PUR) | Werkstoff Schrauben: | Edelstahl | Werkstoff Steckkontakte: | Kupfer-Legierung verzinnt | Werkstoff-Hinweis: | RoHS konform | Zusätzliche Funktionen: | Schutzbeschaltung |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | |  |  |
|  |  | Angebote (5) | | |
|  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Lager 4065 | |  | |  |  | € 5,90* | ab € 16,96* | € 23,32* |  |  |  |  | | 7 Tage |  | |  |  | € 4,30* | ab € 16,57* | € 23,35* |  |  |  | | 1 Tag |  | |  |  | € 8,90* | ab € 17,06* | € 23,51* |  |  |  | | |  | |  |  | € 8,95* | ab € 19,38* | € 27,32* |  |  |  | | 10 Tage |  | |  |  | € 6,90* | ab € 21,58* | € 29,16* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 4065 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 4065 |  | Versand: Lager 4065 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 20,00* | € 5,90* |  | ab € 100,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 20,00* |
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4065 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|