Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VZWF-B-L-M22C-G12-135-1P4-10 Magnetventil


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild für VZWF-B-L-M22C-G12-135-1P4-10 Magnetventil
Bild für VZWF-B-L-M22C-G12-135-1P4-10 Magnetventil
Herstellerlogo für VZWF-B-L-M22C-G12-135-1P4-10 Magnetventil
Artikel-Nr.:
     4065-70231298
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     1492112
EAN/GTIN:
     4052568107635
Datenblatt DE für VZWF-B-L-M22C-G12-135-1P4-10 Magnetventil
Suchbegriffe:
2/2 Wegeventil
Elektrisches Wegeventil
Gas Magnetventil
Magnetventile für Gas
Magnetventil VZWF-B-L-M22C-G12-135-1P4-10 zwangsgesteuert, G1/2" Anschluss. Konstruktiver Aufbau=(* Membranventil, * zwangsgesteuert), Betätigungsart=elektrisch, Dichtprinzip=weich, Einbaulage=Magnet stehend, Befestigungsart=Leitungseinbau
Weitere Informationen:
Anschluss Armatur:
G1/2
Befestigungsart:
Leitungseinbau
Betätigungsart:
elektrisch
Dichtprinzip:
weich
Einbaulage:
Magnet stehend
Elektrischer Anschluss:
Form A
Handhilfsbetätigung:
keine
Konstruktiver Aufbau:
zwangsgesteuert
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK:
1 - niedrige Korrosionsbeanspruchung
Leckrate nach EN 12266-1:
A
Medium:
weitere Durchflussmedien auf Anfrage
Schutzart:
IP65
Spulenkennwerte:
24 V DC: 11,0 W
Strömungsrichtung:
nicht reversibel
Symbol:
00992976
Ventilfunktion:
2/2 geschlossen monostabil
Werkstoff Dichtungen:
NBR
Werkstoff Gehäuse:
Messing-Guss
Werkstoff Schrauben:
hochlegierter Stahl rostfrei
Werkstoff-Hinweis:
RoHS konform
Werkstoffnummer Gehäuse:
CW617N
Werkstoffnummer Schraube:
1.4301
Zulässige Spannungsschwankungen:
+/- 10 %
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4065
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 61,56*
€ 76,72*
8 Tage
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 60,00*
€ 76,81*
€ 8,95*
ab € 61,00*
€ 78,30*
2 Tage
122
€ 5,90*
ab € 64,03*
€ 80,05*
Preise: Lager 4065
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 76,72*
€ 91,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 75,74*
€ 90,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 71,34*
€ 84,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 68,86*
€ 81,94
pro Stück
ab 500 Stück
€ 61,56*
€ 73,26
pro Stück
Lagerstand: Lager 4065
Versand: Lager 4065
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 20,00*
€ 4,90*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 20,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4065
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
RS Pro
1440801
ab € 147,52*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.